Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 161543103 Pvc Kuleventil 3-veis Union Fnpt 3/4 In | AE8WGF 6FXG1

GEORG FISCHER 161543103 Pvc Kuleventil 3-veis Union Fnpt 3/4 In

På lager
Vare: AE8WGF Modell: 161543103Kryssreferanse: 6FXG1
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
2 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-veis, sann union
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi WOG
Maks. Damptrykk0 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull L.
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 161543107 Pvc Kuleventil 3-veis Union Fnpt 2 In | AE8WGB 6FXF7 1615431072"5 099 NOK
GF RØRSYSTEMER 161543105 Pvc Kuleventil 3-veis Union Fnpt 1-1/4 In | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "3 444 NOK
GF RØRSYSTEMER 161543104 Pvc Kuleventil 3-veis Union Fnpt 1 In | AE8WGE 6FXG0 1615431041"3 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161543103 Pvc Kuleventil 3-veis Union Fnpt 3/4 In
2 617 NOK / enhet