VNM SIGNMAKER Skrivebordsetikettskrivere


filtre
Skjermtype: LCD , Skriftområde: 9 til 310 , Maks. Tapebredde: 8.5 " , Mfr. Serie: VNM SKILTMAKER , Total høyde: 6 3 / 8 " , Total lengde: 11 " , Total bredde: 8" , Kraft krav: Vekselstrøm , Strømkilde: Vekselstrøm , Utskriftsprogramvarekompatibilitet: VnM Label Direct (R) , Produkttype: Skrivebordsskriver , Vedtak: 300 dpi , Frittstående utskrift / PC kreves: Stå alene eller PC-utskrift , Spenning: 110V til 240V
StilModellFargeutskriftsevneEtikettformater som støttesMaksimal utskriftshastighetSkrivertilkoblingSkrivervektGarantiPris (eks. mva)
A
NEO-4x
-.btw2 in./sek.Ethernet, RS232, USB5.6 lbs.Begrenset levetid10 743 NOK
RFQ
B
VNM8
FlerfargetKontinuerlige og utstansede etiketter5.0 tommer / sek.USB-Ethernet54.00 lb.Lifetime69 502 NOK
C
VNM4 PRO
Enkel fargeEgendefinerte etiketter--22 lbs.Lifetime21 251 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?