BRADY Rørmarkør, uteluft


filtre
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4248-F
-Blå6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark234NOK
A
4248-H
-Blå10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark428NOK
B
4248-A
-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark253NOK
B
4248-D
-Blå4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
A
4248-G
-Blå8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark339NOK
B
4248-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
C
7207-1
1.12 "Hvit2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl213NOK
D
7206-1
2.25 "Blå2-1/2 to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl213NOK
E
7206-4
2.25 "Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?