Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4248-A Pipe Marker Uteluft Svart 3/4 Til 1-3/8 In | AF4YPT 9PYT7

BRADY 4248-A Pipe Marker Outside Air Black 3/4 Til 1-3/8 In

På lager
Vare: AF4YPT Modell: 4248-AKryssreferanse: 9PYT7
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4248-H rørmarkør utenfor luftblått 10 til 15 tommer | AF3RTB 8CLW2 4248-H-Blå10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark424NOK
BRADY 7206-1 Rørmarkør utenfor luft 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AF3TBZ 8CPR2 7206-12.25 "Blå2-1/2 to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7207-1 Pipe Marker Outside Air White 2-1 / 2 To 7-7 / 8in | AF3TDH 8CR55 7207-11.12 "Hvit2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl213NOK
BRADY 4248-D rørmarkør utenfor luftblått 4 til 6 tommer | AF3TZT 8CXY3 4248-D-Blå4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK
BRADY 4248-F Rørmarkør Uteluft Svart 6 Til 7-7/8 In | AF4MYP 9CPK8 4248-F-Blå6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark232NOK
BRADY 4248-G Rørmarkør Uteluft Svart 8 Til 9-7/8 In | AF4RUN 9HU81 4248-G-Blå8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark402NOK
BRADY 4248-C Rørmarkør Uteluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4RWW 9HVA0 4248-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4248-A Pipe Marker Outside Air Black 3/4 Til 1-3/8 In
84NOK / enhet