BRADY 4248-G Rørmarkør Uteluft Svart 8 Til 9-7/8 In | AF4RUN 9HU81

BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Black 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AF4RUN Modell: 4248-GKryssref: 9HU81

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD8 til 9-7 / 8 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4248-H rørmarkør utenfor luftblått 10 til 15 tommer | AF3RTB 8CLW2 4248-H-Blå10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark428NOK
BRADY 7206-1 Rørmarkør utenfor luft 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AF3TBZ 8CPR2 7206-12.25 "Blå2-1/2 to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl213NOK
BRADY 7207-1 Pipe Marker Outside Air White 2-1 / 2 To 7-7 / 8in | AF3TDH 8CR55 7207-11.12 "Hvit2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl213NOK
BRADY 4248-D rørmarkør utenfor luftblått 4 til 6 tommer | AF3TZT 8CXY3 4248-D-Blå4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
BRADY 4248-F Rørmarkør Uteluft Svart 6 Til 7-7/8 In | AF4MYP 9CPK8 4248-F-Blå6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark234NOK
BRADY 4248-C Rørmarkør Uteluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4RWW 9HVA0 4248-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
BRADY 7206-4 Rørmarkør Uteluft Svart 3/4 Til 2-3/8 In | AF4YEK 9PTL2 7206-42.25 "Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Black 8 Til 9-7/8 In
339NOK / enhet