DAYTON Beltedrevsmotorer, 1/2 tommers akseldiameter


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Åpne Dripproof , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Belte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Termisk beskyttelse: Auto , Garanti: 1 år
StilModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris (eks. mva)
A
3K371
Belte Drive MotorBBall5.625 "10 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 306 NOK
B
4VAG5
Belte Drive MotorBBall5.625 "8.25 "60 grader CH VAC/RKondensator-start4 707 NOK
C
6K870
Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 995 NOK
D
6K570
Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 789 NOK
E
6K551
Belte Drive MotorBErmet5.625 "7.875 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 663 NOK
F
6K425
Belte Drive MotorBBall5.625 "9 1 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 235 NOK
G
6K030
Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 356 NOK
H
5K977
Belte Drive MotorBErmet5.625 "7.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 195 NOK
I
5K907
Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase2 956 NOK
J
5K258
Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 255 NOK
K
4K252
Belte Drive MotorBBall5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 788 NOK
L
3K771
Belte Drive MotorBErmet5.625 "7.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 411 NOK
M
3K613
Belte Drive MotorBBall5.625 "6 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 691 NOK
N
3K384
Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 633 NOK
O
6K778
Belte Drive MotorBBall5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 665 NOK
P
4K259
Belte Drive MotorFBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase2 973 NOK
Q
3 92ZPXNUMX
Belte Drive MotorBBall5.625 "7 27 / 32 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 221 NOK
R
3K772
Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 423 NOK
S
3K386
Belte Drive MotorBBall5.625 "10 1 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 768 NOK
T
3K091
Belte Drive MotorBBall5.625 "7 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 589 NOK
U
1AGG2
Belte Drive MotorBBall5.625 "8 11 / 32 "40 grader CH VAC/RKondensator-start4 639 NOK
U
1AGG1
Belte Drive MotorBBall5.625 "7 13 / 16 "40 grader CH VAC/RKondensator-start3 610 NOK
V
6K872
Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 881 NOK
W
6K589
Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 443 NOK
X
6K426
Belte Drive MotorBBall6.437 "9.625 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 969 NOK
Y
4VAG4
Belte Drive MotorBBall5.625 "8.125 "60 grader CH VAC/RKondensator-start3 520 NOK
P
4VAG1
Belte Drive MotorBBall5.625 "8.75 "60 grader CH VAC/RDelt fase4 599 NOK
Z
4VAF9
Belte Drive MotorBBall5.625 "7.75 "60 grader CH VAC/RDelt fase3 039 NOK
A1
6K871
Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 289 NOK
B1
6K965
Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start3 914 NOK
B1
6K490
Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start3 742 NOK

Beltedrevsmotorer, 1/2 tommers akseldiameter

Dayton-reimdrevne motorer dreier en remskive eller rem for å drive HVAC-utstyr som reimdrevne vifter, luftkjølere, takvifter og luftsirkulatorer. Disse motorene har rammer laget av stål/valset stål for strukturell stivhet og er integrert med kule-/hylselager for lav rotasjonsfriksjon. De har også en kondensator som gir ekstra kraft under oppstart for å levere høyt startmoment mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm. Disse motorene tilbyr nominell effektivitet på opptil 66 % og er tilgjengelige i delfase- og kondensatorstartvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?