MAGLINER

Magliners omfattende katalog inkluderer gangramper, dukker, kantramper, håndbiler og tilbehør. Merkets konvertible håndtrucker har en modulær design med robust, lett konstruksjon for å bære tung last både oppe og nede med redusert tretthet for føreren. Magliner plattformtrucker med to håndtak har modulære håndtak plassert i midten av plattformen for å redusere risikoen for å snuble ved å fordele vekten jevnt.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MAGLINER spesialhåndtrucker

Spesialitet håndbiler(21 produkter)

MAGLINER Cabriolet håndtrucker

Kabriolet håndbiler(40 produkter)

MAGLINER Gåramper

Gå ramper(18 produkter)

MAGLINER deler

Deler(18 produkter)

MAGLINER plattformtrucker

Plattform lastebiler(19 produkter)

MAGLINER Dollies

dollie(34 produkter)

MAGLINER-braketter

Parentes(29 produkter)

MAGLINER Bulkcontainere

Bulkbeholdere(9 produkter)

MAGLINER gafler

Forks(8 produkter)

MAGLINER Ordreplukkevogner

Bestill plukkevogner(7 produkter)

MAGLINER ventiltilbehør

Ventiltilbehør(4 produkter)

MAGLINER kroker og plukker

Kroker og plukker(2 produkter)

MAGLINER apparathåndtrucker

Apparat håndbiler(1 produkt)

MAGLINER trommedeksler

Trommedeksler(1 produkt)

MAGLINER Trommelhåndtrucker

Trommel håndbiler(1 produkt)

MAGLINER stabler

Stablere(1 produkt)

MAGLINER Stengelhjul

Stammehjul(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Magliner MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vestil-, Dayton- og Wesco-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Magliner-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Magliner-produktene varierer fra små til store i størrelse. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Magliner

Magliners omfattende katalog inkluderer gangramper, dukker, kantramper, håndbiler og tilbehør. Merkets konvertible håndtrucker har en modulær design med robust, lett konstruksjon for å bære tung last både oppe og nede med redusert tretthet for føreren. Magliner plattformtrucker med to håndtak har modulære håndtak plassert i midten av plattformen for å redusere risikoen for å snuble ved å fordele vekten jevnt.

Store handelsnavn

Glyde trappehåndtrucker

Glyde trappehåndtrucker

Disse Magliner håndtruckene har Glyde-teknologi som automatisk setter på bremsene for å sikre sikker lastkontroll når du beveger deg nedover. De kan enkelt flytte laster opp til 350 lb nede. Disse enhetene har sammenleggbare trinn for bruk på både jevne overflater og trapper med letthet.

Gemini Cabriolet håndtrucker

Gemini Cabriolet håndtrucker

Gemini konvertible håndtrucker har polyuretanhjul for å motstå slitasje over tung belastning. De gir en praktisk 2-i-1-løsning ved å transformere fra en tohjulskonfigurasjon til en firehjulskonfigurasjon. Disse cabrioletbilene har en neseplate i formstøpt aluminium som gir høy belastning...

kapasitet, og dermed redusere de totale turene per dag.

Selvstabiliserende håndtrucker

Selvstabiliserende håndtrucker

Merkets selvstabiliserende håndtrucker har polyuretanhjul som gir 360 graders manøvrerbarhet. Disse håndtruckene har en lastekapasitet på 500 lb. De kommer med en rekke håndtaksdesign for enkel håndtering under transport.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til Magliner håndtrucker?

Magliner tilbyr en rekke håndtrucker med lastekapasiteter fra 500 til 1000 lb.

Hvilket materiale brukes til å bygge Magliner håndtrucker?

Magliner håndtrucker er laget av aluminium for lett og lang levetid.

Er Magliner håndtrucker sammenleggbare?

Ja, de er sammenleggbare for enkel transport og lagring.