DAYTON Kommersielle luftkompressormotorer


filtre
kulelager: Ball , Driftssyklus: Kontinuerlig , Ramme: 184T , Hz: 60 Hz , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Luftkompressor , Motordesign: Start / Kjør kondensator , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Kondensatorvifte , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1 1 / 8 " , Skaftlengde: 2 3 / 4 " , Spenning: 230V AC
StilModellForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdePris (eks. mva)
A
45YU16
----8 831 NOK
B
45YU15
18.6-17.5A3176514 1 / 4 "7 884 NOK
C
45YU17
33.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "10 546 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?