DAYTON 45YU17 luftkompressormotor, 7 1/2 hk, 3495 o/min | CH6JYG

DAYTON 45YU17 luftkompressormotor, 7 1/2 hk, 3495 rpm

På lager
Vare: CH6JYG Modell: 45YU17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell pliktluftkompressormotor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame184T
Forsterker med full belastning33.4-30A
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonLuftkompressor
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt3495
Total lengde15 1 / 3 "
Fase1
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 4 "
Spenning230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 o/min | CH6JYF 45YU1518.6-17.5A3176514 1 / 4 "9 627 NOK
DAYTON 45YU16 kommersiell luftkompressormotor, kondensatorstart/kjøring, 5 HK, 1725 o/min | CH9WVP 45YU16----9 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45YU17 luftkompressormotor, 7 1/2 hk, 3495 rpm
12 849 NOK / enhet