Luftkompressormotorer

filtre

Disse motorene brukes til å drive luftkompressorer for luftdrevet utstyr i bilverksteder og produksjonsanlegg.
LEESON -

Luftkompressormotorer

StilModellPris (eks. mva)
A145TBDR53378 330NOK
RFQ
A5KCR48UN2653Y4 804NOK
A5KCR49ZN2722Y10 608NOK
B116523.0011 014NOK
A5KC49MN2049Y3 470NOK
A056B17D565 113NOK
RFQ
CB3847 937NOK
A056B34D530216 172NOK
A056C17D53085 619NOK
DB38713 968NOK
EB8137 254NOK
DAYTON -

Kommersielle luftkompressormotorer

StilModellForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdePris (eks. mva)
A45YU16----8 831NOK
B45YU1518.6-17.5A3176514 1 / 4 "7 884NOK
C45YU1733.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "10 546NOK
WEG -

Luftkompressormotorer

StilModellPris (eks. mva)
A134709963 328NOK
B128827306 689NOK
A135893734 542NOK
StilModellFrameForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdeServicefaktorSpenningPris (eks. mva)
A00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.152306 823NOK
A00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Y23.06.5351015 11 / 16 "1.02407 931NOK
WEG -

ODP fotfeste, kommersiell luftkompressormotor

StilModellForsterker med full belastningHPMotordesignTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A1288273213.0-12.73Start / Kjør kondensator12 11 / 16 "208-2306 309NOK
B1348837513.2 / 6.6-6.51Kondensator-start11 2 / 16 "115 / 208-2304 120NOK
A1347099717.8 / 9.5-8.92Start / Kjør kondensator11 14 / 16 "115 / 208-2305 507NOK
MARATHON MOTORS -

Luftkompressormotor 1 hk 13.6 / 6.7-6.8a

ModellSakPris (eks. mva)
5KC49PN0161BUAC8DDX6 369 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en kompressormotor og en vanlig motor?

I motsetning til vanlige motorer, opererer kompressormotorer kontinuerlig under belastning fra oppstart til avstengning og går over lengre perioder.

Hva er fordelene med kondensatorstart-kondensatordrevne motorer?

Disse motorene har høyt startmoment og redusert startstrøm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?