CHERNE End-of-Pipe Griper Plugger


Cherne end-of-pipe griperplugger er designet for bruk i DWV-testing (drenering, avfall og ventilasjon) og stabeltesting. De tetter kun ved enden av et rør, og forhindrer dermed at pluggen faller ned i stabelen.

filtre
Materiale: ABS plast , Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris (eks. mva)
A
270210
1 1 / 2 "1.48 "til 1.65"17 psi/40 fot.1.75 "75NOK
A
270229
2"1.9 "til 2.17"17 psi/40 fot.1.87 "80NOK
A
270237
3"2.8 "til 3.1"17 psi/40 fot.2.5 "112NOK
A
270245
4"3.8 "til 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "139NOK
A
270261
6"5.77 "til 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "408NOK
A
270270
8"7.7 "til 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "761NOK

Egenskaper

  • Cherne ende-på-rør-gripeplugger er klassifisert for 17 PSI eller 40 fot trykk.
  • De har ekstra store sinkvingemuttere for komfortabel tiltrekking uten å kreve en skiftenøkkel.
  • De er utstyrt med en O-ring av naturgummi for forbedret utvidelse og minne.
  • Disse gripepluggene har ABS glassforsterkede plater for varme-, kjemisk- og slitebestandighet.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Cherne ende-på-rør griper plugger?

  • Plasser pluggen inn i røret eller rense-T-stykket. Brukeren må da løsne (ikke fjerne) vingemutteren, mutteren eller håndtaket.
  • Til slutt, stram mutteren, vingemutteren eller håndtaket for hånd.

Hvordan kan brukere oppbevare end-of-pipe griperplugger?

End-of-pipe griperplugger bør oppbevares på et tørt sted vekk fra sollys eller ultrafiolett lys og ozonkilder. De kan enten henges vertikalt eller plasseres horisontalt (under 110 grader F).

Hvilke forholdsregler bør tas før du installerer Cherne ende-på-rør griper plugger?

  • Velg riktig pluggstørrelse som passer til røret ditt.
  • Mål det maksimale mottrykket som pluggen kan håndtere.
  • Fjern eventuelt rusk eller fremmedlegemer fra røret for å redusere pluggskader. Rengjør pluggen med mild såpe og vann uten å bruke rengjøringsmiddel.
  • Inspiser pluggen for korrosjon, kutt, sprekker, lekkasjer eller løse beslag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?