Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270210 Rørplugg, 1 1/2 tomme størrelse, 1.75 tomme lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRD 1VNF4

CHERNE 270210 Rørplugg, 1 1/2 tomme størrelse, 1.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AB3WRD Modell: 270210Kryssreferanse: 1VNF4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Lengde1.75 "
MaterialeABS plast
Maks. Mottrykk17 psi/40 fot.
Nominell størrelse1 1 / 2 "
Område1.48 "til 1.65"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016991500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris
CHERNE 270229 Rørplugg, 2 tommer størrelse, 1.87 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9 "til 2.17"17 psi/40 fot.1.87 "82NOK
CHERNE 270237 Rørplugg, 3 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8 "til 3.1"17 psi/40 fot.2.5 "118NOK
CHERNE 270245 Rørplugg, 4 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "til 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "139NOK
CHERNE 270261 Rørplugg, 6 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "til 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "423NOK
CHERNE 270270 Rørplugg, 8 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "til 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270210 Rørplugg, 1 1/2 tomme størrelse, 1.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot.
77NOK / enhet