BURNDY Standard fatkompresjonskontakter


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Kobber , Stil: standard , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelseBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
A
YA34T8
Nei500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "brun20; 2990.75 "670NOK
B
YA2CT6
Nei2AWG2AWG1 / 2 "0.81 "brun100.56 "217NOK
C
YA26LBOX
Nei2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Svart130.41 "154NOK
D
YA8CL1BOX
Ja8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "Rød490.25 "59NOK
E
YA27L4BOX
Ja3/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "0.91 "oransje140.41 "324NOK
F
YA29LBOX
Ja250 kcmil250 kcmil1 / 2 "1.11 "Gul160.53 "342NOK
G
YA26L6BOX
Ja2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "0.83 "Svart130.53 "155NOK
H
YA25L4BOX
Ja1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "0.75 "Rosa120.41 "155NOK
I
YA28LBOX
Ja4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1.02 "Purple150.53 "248NOK
J
YA6CL1BOX
Ja6AWG6AWG# 8; # 10 "0.41 "Blå7; 3740.22 "66NOK
K
YA4CLBOX
Ja4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Grå8; 3460.31 "83NOK
L
YA6CL4BOX
Ja6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "Blå7; 3740.41 "71NOK
M
YA34L6
Ja500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "brun20; 2990.53 "549NOK
N
YA6CL3BOX
Ja6AWG6AWG5 / 16 "0.52 "Blå7; 3740.34 "70NOK
O
YA2CL4BOX
Ja2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "brun100.41 "146NOK
P
YA28L4BOX
Ja4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1.02 "Purple150.41 "207NOK
Q
YA6C2L
Ja6AWG6AWG1 / 4 "0.45 "Blå7; 3740.25 "168NOK
R
YA8CLBOX
Ja8AWG8AWG# 8; # 10 "0.41 "Rød490.22 "60NOK
G
YA2CL2BOX
Ja2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "brun100.31 "168NOK
N
YA6CLBOX
Ja6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "Blå7; 3740.31 "53NOK
S
YA31L
Ja350 kcmil350 kcmil1 / 2 "1.3 "Rød180.53 "374NOK
T
YA8CL3BOX
Ja8AWG8AWG3 / 8 "0.59 "Rød490.41 "60NOK
U
YA2CL6BOX
Ja2AWG2AWG1 / 2 "0.73 "brun100.53 "143NOK
V
YA2CLBOX
Ja2AWG2AWG5 / 16 "0.61 "brun100.34 "138NOK
K
YA4CL4BOX
Ja4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Grå8; 3460.41 "78NOK
W
YA27LBOX
Ja3/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "0.91 "oransje140.53 "266NOK

Standard fatkompresjonskontakter

Burndy kompresjonskontakter glir over nakne ledninger for å gi tilkobling i elektriske kretser. De er laget av kobber for høy ledningsevne og har rette tønnekoblingskropper for enkle tilkoblinger, i tillegg til å tåle strømstøt, ekstreme temperaturer, korrosjon og vibrasjoner. Kikkhullet gjør det mulig å sikre at elektriske tilkoblinger er sikkert og riktig laget. Velg fra et bredt utvalg av standard tønnekompresjonskoblinger, tilgjengelig i 1- og 2-hulls knastvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Burndy kode leder kobbersko i konfigurasjon med 2 hull.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?