BURNDY Code Conductor Standard Barrel Copper Lugs


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Materiale: Kobber , Peep Hole: Ja , Stil: standard
StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeConnector TypeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
A
YA6CL2TC10
# 10 "6AWG6AWG0.42 "BlåRett tønne70.25 "145NOK
B
YA8CL2TC14
1 / 4 "8AWG8AWG0.44 "RødRett tønne490.31 "111NOK
C
YA4CL2TC14E2
1 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GråRett tønne80.31 "168NOK
D
YA25L2TC14
1 / 4 "1/0 AWG1/00.75 "RosaRett tønne120.31 "223NOK
E
YA6CL2TC1445
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåVinklet tønne70.31 "214NOK
F
YA6CL2TC14
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "136NOK
G
YA2CL2TC14
1 / 4 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.31 "184NOK
H
YA6CL2TC14E
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "147NOK
I
YA2CL2TC14E2
1 / 4 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.31 "184NOK
J
YA6CL2TC14E1
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "147NOK
K
YA4CL2TC14
1 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GråRett tønne80.31 "160NOK
L
YA6CL2TC14E2
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "150NOK
M
YA28L2TC38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG1.02 "PurpleRett tønne150.41 "353NOK
N
YA6CL2TC38
3 / 8 "6AWG6AWG0.58 "BlåRett tønne70.41 "136NOK
O
YA4CL2TC38
3 / 8 "4AWG4AWG0.59 "GråRett tønne80.41 "154NOK
P
YA2CL2TC38
3 / 8 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.41 "177NOK
Q
YA25L2TC38
3 / 8 "1/0 AWG1/0 AWG0.75 "RosaRett tønne120.41 "230NOK
R
YA26L2TC38
3 / 8 "2/0 AWG2/0 AWG3.2 "SvartRett tønne130.41 "267NOK

Code Conductor Standard Barrel Copper Lugs

Burndy komprimeringskontakter med to hull er designet for å koble ledninger til elektriske kretser. De har kobberkonstruksjon for høy ledningsevne og elektro-tinnbelegg for å forhindre overoppheting og korrosjon. De er CSA-sertifisert og UL-listet for sikker drift og har et kikkhull for å sikre sikre elektriske tilkoblinger. Den rette eller vinkel fatet kobles til elektriske kretser. Velg mellom et stort utvalg av kompresjonskontakter, tilgjengelig for ledningsstørrelser fra 8 til 1/0 AWG. Raptor Supplies tilbyr også Burndy standard fatkontakter i konfigurasjoner med ett og to hull.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?