YG-1 TOOL COMPANY E5020-serien, Carbide End Mill Square Cut, Tylon-Futura Coated


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Slutt: enslig , Sluttstil: Square , Bli ferdig: TiAlN , Helix Angle: 30 Degrees , Listenummer: E5020 , Materiale: Carbide , Antall fløyter: 2 , Type: Generelt formål
StilModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
01600TF
1"1.5 "4"1"3 714 NOK
A
01593TF
1 / 2 "1"3"1 / 2 "807NOK
A
01573TF
1 / 4 "3 / 4 "2.5 "1 / 4 "300NOK
A
01558TF
1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "166NOK
A
01554TF
1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "169NOK
A
01552TF
1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "187NOK
A
01598TF
3 / 4 "1.5 "4"3 / 4 "2 004 NOK
A
01565TF
3 / 16 "5 / 8 "2"3 / 16 "229NOK
A
01556TF
3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "186NOK
A
01553TF
3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "194NOK
A
01595TF
5 / 8 "1.25 "3.5 "5 / 8 "1 474 NOK
A
01579TF
5 / 16 "13 / 16 "2.5 "5 / 16 "455NOK
A
01562TF
5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "246NOK
A
01555TF
5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "187NOK
A
01588TF
7 / 16 "1"2.75 "7 / 16 "758NOK
A
01570TF
7 / 32 "5 / 8 "2.5 "1 / 4 "327NOK
A
01557TF
7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "187NOK
A
01560TF
9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "255NOK
A
01564TF
11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "255NOK
A
01569TF
13 / 64 "5 / 8 "2.5 "1 / 4 "340NOK
A
01572TF
15 / 64 "3 / 4 "2.5 "1 / 4 "326NOK

E5020-serien, Carbide End Mill Square Cut, Tylon-Futura Coated

YG-1 Tool Company E5020-serien endefreser brukes til å kutte og forme materialer som metall, tre og plast. De er utstyrt med to riller for å forbedre verktøyets evne til å fjerne materiale. Disse endefresene har karbidkonstruksjon med TiAlN-belegg for hardhet, varme- og oksidasjonsmotstand. De kommer i lengder på 1.5, 2, 2.5, 2.75 og 3 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?