Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 01558TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/2 Kutt L | AC6NMJ 35U791

YG-1 TOOL COMPANY 01558TF Hårdmetall endefres firkantet 1/8 1/2 kutt L

På lager
Vare: AC6NMJ Modell: 01558TFKryssreferanse: 35U791
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummerE5020
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 8 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01552TF Hårdmetall endefres Firkant 1/32 5/64 Kutt L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "186NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01553TF Hårdmetall endefres Firkant 3/64 7/64 Kutt L | AC6NMD 35U786 01553TF3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "193NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01554TF Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NME 35U787 01554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "175NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01555TF Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "186NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01556TF Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "169NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01557TF Hårdmetall endefres Firkantet 7/64 3/8 Kutt L | AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "186NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01560TF Hårdmetall endefres Firkant 9/64 1/2 Kutt L | AC6NMK 35U792 01560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01558TF Hårdmetall endefres firkantet 1/8 1/2 kutt L
171NOK / enhet