Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 01593TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 1 Kutt L | AC6NMW 35U804

YG-1 TOOL COMPANY 01593TF Hårdmetall endefres kvadratisk 1/2 1 kutt L

På lager
Vare: AC6NMW Modell: 01593TFKryssreferanse: 35U804

Få tak i det Mai 20, mandag
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 2 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE5020
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01552TF Hårdmetall endefres Firkant 1/32 5/64 Kutt L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "186NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01553TF Hårdmetall endefres Firkant 3/64 7/64 Kutt L | AC6NMD 35U786 01553TF3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "193NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01554TF Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NME 35U787 01554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "175NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01555TF Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "186NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01556TF Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "169NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01557TF Hårdmetall endefres Firkantet 7/64 3/8 Kutt L | AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "186NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01558TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/2 Kutt L | AC6NMJ 35U791 01558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01593TF Hårdmetall endefres kvadratisk 1/2 1 kutt L
827NOK / enhet