DAYTON Belte Drive Double Inlet Forward Curve Blowers


filtre
Peiling Type: Ball , Boligfinish: none , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Montering: Flerstilling , Type: Dobbel innløpssving, remdrift, mindre motor , Hjulmateriale: Stål
StilModellHjulbreddeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeSkaft Dia.HjuldiameterPris (eks. mva)
A
5NRC7
6.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 609 NOK
A
5NRC8
6.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 322 NOK
A
5NRD0
7.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 018 NOK
A
5NRD2
9 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "4 875 NOK
A
5NRC9
9.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 809 NOK
A
5NRD4
10 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "6 973 NOK
A
5NRD1
10.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 082 NOK
A
5NRD3
12 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "4 934 NOK
A
5NRD6
12.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "11 355 NOK
A
5NRD5
14.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "7 184 NOK
A
5NRD7
17.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "12 581 NOK

Belte Drive Double Inlet Forward Curve Blowers

Dayton beltedrevne vifter med doble innløp fremover gir frisklufttilførsel i trange rom. De brukes med oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse blåserne er laget av galvanisert stål og har et forsterket hjul for å sikre optimal ytelse. De er utstyrt med stålhjul i korrosjonsbestandig finish for manøvrerbarhet og husstøtte med elastiske puter for å minimere vibrasjoner. De forhåndssmurte, forseglede kulelagrene med gummiisolatorer gir jevn drift. Dayton direktedrevne blåsere kan erstatte de fleste blåsere med samme hestekrefter. Velg mellom et bredt utvalg av direktedrevne blåsere, tilgjengelig i 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 og 11.75 tommers utløpshøydevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?