EATON Danfoss DSV1-10-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss DSV1-10-seriens skyttelventiler er designet for å tillate væskestrøm gjennom dem fra en av to kilder. De kan brukes i høsting, deponering av fast avfall og mobile og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565621
378NOK
RFQ
B
02-166073
5 104 NOK
RFQ
B
02-165942
5 104 NOK
RFQ

Danfoss DSV1-10-serien tilbakeslagsventiler

Eaton Danfoss DSV1-10-serien tilbakeslagsventiler er mye brukt i høsting og avfallshåndtering. Disse tilbakeslagsventilene letter væskestrømmen fra en av to kilder og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og slagmotstand. De tåler temperaturer fra -40 til 120 grader C. Disse ventilene er utstyrt med en kule for å blokkere den ene enden av ventilåpningen når det utøves trykk på den andre; men la væske strømme gjennom midtåpningen. De tilbyr skru-i-patroninstallasjon for reduserte lekkasjepunkter og for å motstå vibrasjoner.

Egenskaper

  • De er laget av stål for å gi holdbarhet og slagfasthet og tåler temperaturer mellom -40 og 120 grader Celsius.
  • Disse skyttelventilene er utstyrt med en kule som blokkerer den ene enden av ventilåpningen når trykk utøves gjennom en annen åpning, men lar væske strømme gjennom midtåpningen.
  • De har også skru-i-patroninstallasjon som minimerer lekkasjepunkter og en økt evne til å motstå vibrasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en elastomer?

En elastomer er et syntetisk elastisk materiale som brukes til O-ringtetninger for å gi bobletett avstengning i en ventil og forhindre lekkasje.

Hva er funksjonen til ventilaktuatoren?

Det er en enhet som konverterer manuell, hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk energi til mekanisk bevegelse for å åpne eller lukke en ventil.

Hva er forskjellen mellom en direktevirkende og en pilotstyrt reguleringsventil?

Direktevirkende reguleringsventiler forhindrer overtrykk i et hydraulisk system mens pilotstyrte reguleringsventiler regulerer og opprettholder trykket i systemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?