Kapslingskjøler

filtre

VORTEC -

TurboSockets Series, 1/4 "Drive metrisk stikkontakt

StilModellDybdeDiameterHøydeNEMA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "13 731NOK
B7702.125 "2 1 / 8 "6.75 "42.12 "14 605NOK
VORTEC -

Kapslingskjøler

StilModellBtuHDybdeDiameterHøydeSakNEMA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A7504007 / 8 "7 / 8 "7 1 / 16 "Vortex kabinett kjøler127 / 8 "13 762NOK
B75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler15.38 "19 822NOK
C77159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler4, 4X5.38 "15 505NOK
D747SS9002"2"9 15 / 16 "Vortex kabinett kjøler4X2"24 144NOK
E7479002"2"9 15 / 16 "Vortex kabinett kjøler42"15 516NOK
F7409001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex kabinett kjøler121.75 "13 470NOK
C76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler123 9 / 16 "14 027NOK
B752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler15.38 "19 226NOK
C762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler123 9 / 16 "13 779NOK
C772515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler4, 4X5.38 "15 922NOK
E79717002"2"9 15 / 16 "Vortex kabinett kjøler42"16 601NOK
D797SS17002"2"9 15 / 16 "Vortex kabinett kjøler4X2"23 659NOK
C763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler123 9 / 16 "14 747NOK
C773525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler4, 4X5.38 "16 992NOK
G79525001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex kabinett kjøler121.75 "14 961NOK
E797-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex kabinett kjøler42"18 294NOK
B753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler15.38 "19 533NOK
D797SS-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex kabinett kjøler4X2"26 307NOK
H767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kabinettkjøler124.25 "28 944NOK
H777050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kabinettkjøler4X5 9 / 16 "30 859NOK
B757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kabinettkjøler15 9 / 16 "33 824NOK
HOFFMAN -

Stativmonterbar viftepakke, 275 CFM, 115V, 304 SS

ModellSakPris (eks. mva)
ADB275CH8DZD-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?