Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VORTEC 770 Kabinettkjøler 25 Scfm 1500 BtuH | AF2TMU 6XT27

VORTEC 770 Kapslingskjøler 25 Scfm 1500 BtuH

På lager
Vare: AF2TMU Modell: 770Kryssreferanse: 6XT27
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
14 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex kabinett kjøler
BtuH1500
Dybde2.125 "
Diameter2 1 / 8 "
Høyde6.75 "
NEMA-vurdering4
NEMA-type4
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8419899540
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forleng innvendig kabinett H (inn.) (3)
    • Forleng utvendig kabinett H (inn.) (6-3 / 4)
    • SCFM @ 100 PSI (25)
    • Spesielle funksjoner: Positivt kabinettet lufttrykk, holder kapslingen fri for luftforurensninger

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterHøydeNEMA-vurderingBreddePris
VORTEC 790 Kabinettkjøler 25 Scfm 1500 BtuH | AF2TMV 6XT28 7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "13 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VORTEC 770 Kapslingskjøler 25 Scfm 1500 BtuH
14 605 NOK / enhet