Lavspenningstermostater

filtre

ICM -

Lavspenningstermostat, kablet

StilModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
AMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2909NOK
BMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2838NOK
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3684NOK
WHITE-RODGERS -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserBreddeViseSkjermtypeHøydePris (eks. mva)
A1E30N-910-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "574NOK
B1C20-101-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "215NOK
B1C21-101-50 grader til 90 grader F1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "197NOK
B1C26-101-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "298NOK
C1E56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "510NOK
D1F56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "510NOK
E1E50N-301-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "441NOK
F1F80-361145 grader til 90 grader F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrunnsbelyst3.75 "1 233NOK
G1F78-144145 grader til 90 grader F1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 kvadratmeter, LCD-3.75 "499NOK
H1F89-211245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"Digital bakgrunnsbelyst-3.75 "840NOK
I1F82-261245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"-LCD, bakgrunnsbelyst3.75 "901NOK
J1F79-111245 grader til 90 grader F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digitalt-3.75 "714NOK
DAYTON -

Lavspenningstermostater

StilModellTastaturlåsingEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A4PU51--R, W.277NOK
B6EEA2Nei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O695NOK
C6EDZ6Ja3S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX2 351NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT8532-IAQ2 048NOK
AT8532-0011 553NOK
HONEYWELL -

Termostat lavspenning Ikke programmerbar

StilModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
ATH1100DH100440 grader til 90 grader FR, C, W695NOK
BTH1110DH1003Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.R, RC, C, W, Y, G, O, B712NOK
DAYTON -

Lavspenningstermostater, hardwired, programmerbar

Dayton lavspenningstermostater er ideelle for klimakontroll i kommersielle rom når de brukes med konvensjonelle varmesystemer og varme-/kjølepumper. De har 5-1-1 eller 5-2 programmeringsevne for enkelttrinns oppvarming eller kjøling. Disse termostatene viser temperaturer i Fahrenheit eller Celsius i bakgrunnsbelyste LCD-skjermer. De har avrimingsfunksjon, valgfrie justerbare filterbruktellere, lavt batteriindikatorer og midlertidige / permanente programoverstyringsfunksjoner for praktisk og enkel kontroll av termostatprogrammer.

StilModellTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B531NOK
B1UHG5R, W, C940NOK
HONEYWELL -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserSpenningBreddeViseHøydePris (eks. mva)
AT87K1007-40 grader til 90 grader F1.75 "R, Y, W.20 VAC til 30 VAC---893NOK
BT822K1018-50 grader til 90 grader F1.375 "R, W.20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "844NOK
CT812A1002-50 grader til 90 grader F1.25 "R, W.24 VAC3"-3"420NOK
DT834N1002-50 grader til 90 grader F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "826NOK
ET8034N1007-50 grader til 90 grader F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "864NOK
FTH1110DV1009 / U1Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.125 "R, C, Y, W, G20 til 30 VAC2.875 "Digital bakgrunnsbelyst4 11 / 16 "730NOK
GTH1100DV10001Standardvalg på 40 grader til 90 grader F eller Garasjevalg på 35 grader til 90 grader F1.125R, C, W,20 til 302.8751.32 kvm.4-11/16741NOK
HTH1210DH10012Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "Digitalt3.437 "-
RFQ
ITH3210D10042Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 til 30 VAC5.38 "Digital bakgrunnsbelyst3"1 489NOK
JTH8320R1003340 grader til 99 grader F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 til 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "4 658NOK
WHITE-RODGERS -

Digital termostat

StilModellDybdeViseHøydeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1F86-3441.25 "2.2 kvadratmeter, digital bakgrunnsbelyst3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"638NOK
B1E78-1441.187 "Blå digital, bakgrunnsbelyst5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "564NOK
C1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "722NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT4932SCH-0011 474NOK
AT4932SCH-0022 018NOK
DAYTON -

Lavspenningsmekaniske termostater, hvit

Dayton mekaniske lavspenningstermostater er ideelle for klimakontroll og energikostnadsreduksjoner i kommersielle rom når de brukes med konvensjonelle varme- eller kjølesystemer. Disse termostatene viser temperaturer i Fahrenheit eller Celsius for mekanisk å kontrollere temperaturer fra 40 / 50 til 90 grader F. Utvalgte modeller har viftekontroll for å levere en høy strøm av varm eller kald luft. Velg fra et bredt utvalg av disse termostatene, tilgjengelig i varme og kjøling, kun kjøling og kun varmesystembytte.

StilModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringTerminalbetegnelserSpenningBreddePris (eks. mva)
A1UHE740 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "256NOK
B1UHE640 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "268NOK
C1UHE940 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "310NOK
D4PU4550 grader til 90 grader F1-5 / 16 "3.25 "Horisontal eller VertikalR, W.24 VAC5"432NOK
E4PU4650 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalR, Y, G20 VAC til 30 VAC3.25 "285NOK
F4PU4750 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalRH, RC, Y, W, G20 VAC til 30 VAC3.25 "382NOK
ICM -

Lav V-termostat, midlertidig

StilModellKontrollområdePris (eks. mva)
ASC060Faste 60 grader F158NOK
BSC065Faste 65 grader F158NOK
CSC070Faste 70 grader F158NOK
DSC075Faste 75 grader F185NOK
HONEYWELL -

Lav V-termostat

StilModellDiameterPris (eks. mva)
AT87N10003 11 / 16 "1 428NOK
BT87N10263.25 "1 552NOK
HONEYWELL -

Lavspenningstermostat, kablet / batteri

StilModellDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserSpenningBreddePris (eks. mva)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "5 369NOK
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "4 385NOK
BTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "1 323NOK
CTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "900NOK
StilModellTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
AI2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC2 000NOK
AI2020RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC1 455NOK
StilModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
AI2010WH2RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC3 311NOK
AI3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC2 663NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT12532-0012 157NOK
AT12532-IAQ2 494NOK
WHITE-RODGERS -

Termostat Lavspenning

StilModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringstypeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1E78-14045 grader til 90 grader F1.125 "5.5 "VertikalRH, W3.12 "543NOK
B1F89EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W2, Y, G, L.4.75 "844NOK
C1F86EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W, Y, G, L.4.75 "800NOK
EMERSON -

Lavspenningstermostat, Digital programmerbar flertrinns H / C eller HP

StilModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A1F95-068045 grader til 90 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -2 449NOK
B1F95EZ-067145 grader til 99 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L2 354NOK
C1F95-067145 grader til 99 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, --
RFQ
DAYTON -

Digitale termostater, programmerbare

Daytons digitale termostater er designet for å styre temperaturen til konvensjonelle tvangsluftsystemer eller varmepumper i lette kommersielle omgivelser, som kontorer, restauranter eller butikker. De gir overlegen kontroll og tilbyr større energieffektivitet i forhold til ikke-programmerbare termostater, ettersom temperaturen blir automatisk justert til nødvendig tid. Velg fra en rekke av disse digitale termostatene, tilgjengelig i 1- og 2-trinns varianter.

StilModellTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A6EEA0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L2 800NOK
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L1 403NOK
EMERSON -

Berøringsskjermtermostat, berøringsskjerm programmerbar flertrinn, H/C eller HP

StilModellBatterier inkludertDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1F95-1291Nei1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "4 075NOK
B1F95-1277Ja1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "3 402NOK
C1F95-1280Ja1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"2 741NOK
EMERSON -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeByråets samsvarFARGETerminalbetegnelserBreddeKontrollområdeDybdeSkjermtypePris (eks. mva)
A1F97-12771-HvitRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L.5 15 / 16 "45 grader til 99 grader F1.25 "bakgrunnsbelyst3 041NOK
B1F83C-11PR1EnergibevisstGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 602NOK
C1F78-1511-HvitRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 grader til 90 grader F1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst763NOK
D1F83C-11NP1Energibevisst på programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader til 99 grader F1.125 "-764NOK
E1F85U-22PR2EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 824NOK
F1F85U-42NP4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader til 99 grader F1.125 "-1 036NOK
F1F85U-42PR4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 983NOK
12

Lavspenningstermostater

Lavspenningstermostater brukes til å kontrollere sentralvarme- og kjølesystemer i verksteder, kontorer, butikker og industrielle arbeidsplasser. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg lavspenningstermostater fra merker som ICM, Dayton, Emerson, Honeywell og White-Rodgers. Lavspenningstermostater kan praktisk talt kontrollere HVAC-systemer som klimaanlegg, ovner, kjeler, varmepumper eller baseboardvarmere. Dayton lavspenningstermostater minimerer energikostnadene sterkt og har klimakontrollteknologi for forbedret ytelse. De kan beholde programmert informasjon i tilfelle strømbrudd og kommer med en frysebeskyttelsesfunksjon som forhindrer at temperaturen går under 0 grader C. Honeywell lavspenningstermostater er kablede eller batteridrevne enheter som brukes i kommersielle omgivelser for temperaturkontroll. Disse termostatene er enkle å installere og leveres med manuell / automatisk omstilling og en programmerbar vifte for allsidighet. De har en sanntidsklokke for automatisk å oppdatere tiden for sommertid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?