DURHAM MANUFACTURING Kammer, stål


filtre
Montert: Ja , Skuffedybde: 12 " , Skuffehøyde: 3" , Skuffebredde: 18 " , For bruk med Grainger-varenummer: 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 , Materiale: Stål
StilModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
226-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "233NOK
B
099-95-D928
GråPulverlakk--40 lb.-619NOK
C
209-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
C
204-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
D
202-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
A
123-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "309NOK
E
115-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
E
111-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
F
107-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "426NOK
G
117-95-D925
GråPulverlakk--40 lb.-499NOK
H
102-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
I
227-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
J
215-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "292NOK
K
211-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
L
206-95
GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
M
117-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
M
113-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
M
109-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
N
102PC227-95
GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "538NOK
O
099-17-S1158
RødPulverlakk--40 lb.-520NOK
P
125-17-S1158
RødPulverlakk--40 lb.-484NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?