Kompartiserte skuffer

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Låsing av hengsler

StilModellPris (eks. mva)
AH302151NOK
B609-
RFQ
C313169NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Kammer

StilModellFARGESkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeFinishFor bruk med Grainger-varenummerHøydeLengdePris (eks. mva)
AC286DI------0.12 "36 "-
RFQ
AC244DI------2"15 "-
RFQ
BSPADJ-KLAR------1.75 "10.8125 "61NOK
CSP6-KLARFjern-------48NOK
DSPOS12-CLRFjern-------72NOK
ESP18-KLARFjern-------72NOK
FLPADJ-KLARFjern-------144NOK
GLP24-KLARFjern-------85NOK
HLP18-KLARFjern-------119NOK
ILP6-KLARFjern-------121NOK
JLP12-KLARFjern-------121NOK
KSP13-KLARFjern-------48NOK
LLP16-KLARFjern-------121NOK
MSP12-KLARFjern-------72NOK
N102-95-D960Grå12 "3"18 "Pulverlakk4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885--536NOK
O111-95-D569Grå12 "3"18 "Pulverlakk4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885--544NOK
A209-95-INDGrå---Glanspulvermaling-2.125 "13.5625 "261NOK
P211-95-D937Grå9.25 "2"13.375 "Pulverlakk5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431--354NOK
Q115-95-RSC-INDGrå---Glanspulvermaling-3.0625 "18.3125 "399NOK
R109-95-RSC-INDGrå---Glanspulvermaling-3.0625 "18.3125 "399NOK
S213-95Grå9.25 "2"13.375 "Pulverlakk5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431--353NOK
T109-95-D570Grå12 "3"18 "Pulverlakk4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885--561NOK
A213-95-INDGrå---Glanspulvermaling-2.125 "13.5625 "261NOK
U111-95-RSC-INDGrå---Glanspulvermaling-3.0625 "18.3125 "399NOK
A211-95-INDGrå---Glanspulvermaling-2.125 "13.5625 "261NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Super Tuff Euro skuffer

StilModellHøydeLengdeBredde
AQED4012-1 / 8 "5-9 / 16 "11-5 / 8 "
RFQ
BQED6034-5 / 8 "5-9 / 16 "23-7 / 8 "
RFQ
CQED6044-5 / 8 "3-3 / 4 "17-5 / 8 "
RFQ
DQED6064-5 / 8 "8-3 / 8 "17-5 / 8 "
RFQ
EQED8014-5 / 8 "11-1 / 8 "11-5 / 8 "
RFQ
FQED5014-5 / 8 "3-3 / 4 "11-5 / 8 "
RFQ
GQED6014-5 / 8 "5-9 / 16 "11-5 / 8 "
RFQ
HQED6024-5 / 8 "5-9 / 16 "17-5 / 8 "
RFQ
IQED7014-5 / 8 "8-3 / 8 "11-5 / 8 "
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Skuffer for sammenlåsende oppbevaringsskap

StilModellHøydeBredde
AIDR2012-1 / 2 "2-3 / 4 "
RFQ
BIDR2032-1 / 2 "5-5 / 8 "
RFQ
CIDR2023-5 / 16 "2-3 / 4 "
RFQ
DIDR2043-5 / 16 "5-5 / 8 "
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Justerbare rombokser

StilModellBreddePris (eks. mva)
A119PC227-9512.62 "477NOK
B099-9512.4375 "416NOK
C119-9512.4375 "375NOK
D131-9512.4375 "375NOK
E131-95-RSC-IND12.4375 "491NOK
F099-95-RSC-IND12.4375 "476NOK
G119-95-RSC-IND12.4375 "414NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Kammer, stål

StilModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A102-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "357NOK
B107-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "357NOK
C102PC227-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "451NOK
D202-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "236NOK
E211-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "236NOK
F109-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "357NOK
F113-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "357NOK
G209-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "236NOK
F117-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "357NOK
H099-95-D928GråPulverlakk--40 lb.-629NOK
I226-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "196NOK
I123-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "259NOK
G204-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "236NOK
J227-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "236NOK
K115-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "357NOK
L117-95-D925GråPulverlakk--40 lb.-507NOK
M215-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "244NOK
K111-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "357NOK
N206-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "236NOK
O125-17-S1158RødPulverlakk--40 lb.-491NOK
P099-17-S1158RødPulverlakk--40 lb.-528NOK
DEWALT -

Kammer

StilModellPris (eks. mva)
ADWST14835293NOK
BDWST14830392NOK
CDWST14825597NOK
FLAMBEAU -

Oppbevaringsboks, 3 7/8 tommer X 1 1/8 tommer, klar, 1 rom, 0 justerbare skillevegger, snap

ModellSakPris (eks. mva)
2020-2CP6AJF70NOK
STANLEY -

Romboks, 11 7/8 tommer X 5 3/8 tommer, svart, 12 rom, 4 justeringsdeler, snap

ModellSakPris (eks. mva)
STST14028CU4HLW483NOK

Kompartiserte skuffer

Durham Manufacturing skuffer med rom er designet for å oppbevare gjenstander på en organisert måte. Din egenvalsede stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for håndtering av last på opptil 40 lb og kan romme opptil 32 rom per skuff. Utvalgte modeller har avtakbare skuffedeler. De er ideelle for Durham Manufacturing 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885, 5W880, 5W881, 5W882, 5W883 og 2W431 skyveskufferskap.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?