SOLA/HEVI-DUTY DC strømforsyning 50 / 60Hz


filtre
Tilfellet Materiale: Metal , Dybde: 1.29 " , Høyde: 4.71 " , Hz: 50/60 , Inngangsspenning: 85 til 264 VAC , IP-vurdering: 20 , Montering: DIN-skinne / chassis , NEMA-vurdering: 1 , Driftstemp. Område: -25 grader til 65 grader C , Effektvurdering: 30W , Stil: Bytte , Bredde: 2.55 "
StilModellUtgangsspenningPris (eks. mva)
A
SCP30D12DN
+/- 12 VDC4 681 NOK
B
SCP30T515DN
5 VDC, +/- 15 VDC4 933 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?