DURHAM MANUFACTURING 111-95 romboks, 20 åpninger, størrelse 18 x 12 x 3 tommer, stål | CF6JFN

DURHAM MANUFACTURING 111-95 Kammerboks, 20 åpning, størrelse 18 x 12 x 3 tommer, stål

På lager
Vare: CF6JFN Modell: 111-95

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
montertJa
FARGEGrå
FinishGlanspulvermaling
Høyde3.0625 "
Lengde18.3125 "
Lastekapasitet40 lbs.
MaterialeStål
Bredde12.4375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7
HS kode7326908695
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 romboks, 6 rom, størrelse 12 x 18 x 3 tommer, stål | AD8CVX 4HY20 117-95-D925GråPulverlakk--40 lb.-499NOK
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Romboks, 12 rom, størrelse 12 x 18 x 3 tommer, stål | AD8CVY 4HY21 099-95-D928GråPulverlakk--40 lb.-619NOK
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 romboks, 6 rom, størrelse 12 x 18 x 3 tommer, stål, rød | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158RødPulverlakk--40 lb.-484NOK
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Romboks, 12 rom, størrelse 12 x 18 x 3 tommer, stål, rød | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158RødPulverlakk--40 lb.-520NOK
DURHAM MANUFACTURING 102-95 romboks, 24 åpninger, størrelse 18 x 12 x 3 tommer, stål | CF6JDX 102-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 romboks med håndtak, 24 åpninger, størrelse 18 x 12 x 3 tommer, stål | CF6JED 102PC227-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "538NOK
DURHAM MANUFACTURING 107-95 romboks, 32 åpninger, størrelse 18 x 12 x 3 tommer, stål | CF6JFD 107-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 111-95 Kammerboks, 20 åpning, størrelse 18 x 12 x 3 tommer, stål
426NOK / enhet