FABORY Stikkontakter


filtre
Kjøretype: Hex Socket , Bli ferdig: uferdig , Karakter: Ikke gradert , Materiale: Stål , Målesystem: Metric , Trådretning: Høyre hånd , Trådtype: Metrisk fin
StilModellKjørestørrelseHode Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M07660.080.0100
4.0 mm-8.0 mmM8 x 1825NOK
RFQ
A
M07660.100.0100
5.0 mm-8.0 mmM10x11 304 NOK
RFQ
A
M07660.120.0150
6.0 mm-10.0 mmM12 x 1.51 688 NOK
RFQ
B
M07640.120.0150
6.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.52 846 NOK
RFQ
B
M07640.140.0150
6.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.51 848 NOK
RFQ
A
M07660.140.0150
7.0 mm-10.0 mmM14 x 1.51 250 NOK
RFQ
A
M07660.180.0150
8.0 mm-10.0 mmM18 x 1.5448NOK
RFQ
B
M07640.160.0150
8.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.51 462 NOK
RFQ
B
M07640.180.0150
8.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5928NOK
RFQ
A
M07660.160.0150
8.0 mm-10.0 mmM16 x 1.51 474 NOK
RFQ
A
M07660.200.0150
10.0 mm-10.0 mmM20x1.5993NOK
RFQ
A
M07660.220.0150
10.0 mm-10.0 mmM22x1.51 165 NOK
RFQ
A
L07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.547 709 NOK
RFQ
B
M07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.52 350 NOK
RFQ
A
M07660.240.0150
12.0 mm-12.0 mmM24x1.51 669 NOK
RFQ
B
M07640.240.0150
12.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.52 985 NOK
RFQ
A
M07660.260.0150
12.0 mm-12.0 mmM26x1.52 176 NOK
RFQ
B
M07640.300.0150
17.0 mm36.0 mm20.0 mmM30x1.52 153 NOK
RFQ
A
M07660.300.0150
17.0 mm-12.0 mmM30x1.5988NOK
RFQ
A
M07660.360.0150
19.0 mm-15.0 mmM36x1.5104NOK
RFQ
A
M07660.420.0150
22.0 mm-18.0 mmM42x1.5607NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?