FABORY M07660.300.0150 Hylseskrueplugg, stål, M30-1.5 Gjengestørrelse | CG8DTG 54FK23

FABORY M07660.300.0150 Hylseskrueplugg, stål, M30-1.5 Gjengestørrelse

Vare: CG8DTG Modell: M07660.300.0150Kryss Ref: 54FK23
988NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueplugg
Kjørestørrelse17.0 mm
KjøretypeHex Socket
Finishuferdig
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Total lengde12.0 mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM30x1.5
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHode Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris
FABORY L07640.220.0150 Hylseskrueplugg, stål, M22-1.5 Gjengestørrelse | CG7WRU 179M23 L07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.547 709 NOK
RFQ
FABORY M07640.120.0150 Hylseskrueplugg, stål, M12-1.5 Gjengestørrelse | CG8DRN 54FK06 M07640.120.01506.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.52 846 NOK
RFQ
FABORY M07640.140.0150 Hylseskrueplugg, stål, M14-1.5 Gjengestørrelse | CG8DRP 54FK07 M07640.140.01506.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.51 848 NOK
RFQ
FABORY M07640.160.0150 Hylseskrueplugg, stål, M16-1.5 Gjengestørrelse | CG8DRQ 54FK08 M07640.160.01508.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.51 462 NOK
RFQ
FABORY M07640.180.0150 Hylseskrueplugg, stål, M18-1.5 Gjengestørrelse | CG8DRR 54FK09 M07640.180.01508.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5928NOK
RFQ
FABORY M07640.220.0150 Hylseskrueplugg, stål, M22-1.5 Gjengestørrelse | CG8DRT 54FK10 M07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.52 350 NOK
RFQ
FABORY M07640.240.0150 Hylseskrueplugg, stål, M24-1.5 Gjengestørrelse | CG8DRU 54FK11 M07640.240.015012.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.52 985 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07660.300.0150 Hylseskrueplugg, stål, M30-1.5 Gjengestørrelse
988NOK / enhet