Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VORTEC 7635 A/C Kapslingskjøler 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183

VORTEC 7635 A/C kabinettkjøler 35 Scfm 2500 BtuH

På lager
Vare: AA4ZQU Modell: 7635Kryssreferanse: 13M183
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
14 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex A / C kabinettkjøler
BtuH2500
Dybde4.75 "
Diameter4 3/4 x 3 9/16 x 8 "
Høyde8"
NEMA-vurdering12
NEMA-type12
Bredde3 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8419899540
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forleng innvendig kabinett H (inn.) (1 13/16)
    • Forleng utvendig kabinett H (inn.) (8)
    • SCFM @ 100 PSI (35)
    • Spesielle funksjoner: Inkluderer 5 mikron automatisk avløpsfilter, 3/8 "kvinnelig NT luftfilterportstørrelse, separat kaldluftdempere, kaldluftkanalsett

Produktvarianter

ProduktModellBtuHDybdeDiameterHøydeSakNEMA-vurderingBreddePris
VORTEC 7515 A/C kabinettkjøler 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler15.38 "19 525 NOK
VORTEC 7525 A/C Kapslingskjøler 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler15.38 "18 938 NOK
VORTEC 7535 A/C Kapslingskjøler 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler15.38 "19 240 NOK
VORTEC 7570 A/C kabinettkjøler 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kabinettkjøler15 9 / 16 "33 317 NOK
VORTEC 7615 A/C kabinettkjøler 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler123 9 / 16 "13 816 NOK
VORTEC 7625 A/C Kapslingskjøler 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kabinettkjøler123 9 / 16 "13 573 NOK
VORTEC 7670 A / C kabinettkjøler 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13M184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kabinettkjøler124.25 "28 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VORTEC 7635 A/C kabinettkjøler 35 Scfm 2500 BtuH
14 526 NOK / enhet