DAYTON 5NRD5 Blåser 15-1/16 tommer BD Less Motor Wheel 14-7/8w | AE4XHC

DAYTON 5NRD5 blåser 15-1/16 tommer BD mindre motorhjul 14-7/8w

På lager
Vare: AE4XHC Modell: 5NRD5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)9-11/16
Utladningsbredde (in.)18.625
Husdybde22-11 / 16 "
Husfinishnone
Husets høyde25.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde18 5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MonteringFlerstilling
Skaft Dia.1"
typenDobbel innløpssving, remdrift, mindre motor
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde14.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeSkaft Dia.HjuldiameterPris
DAYTON 5NRC7 blåser 10-1/4in BD mindre motorhjul med 7-1/8 | AE4XGU 5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 609 NOK
DAYTON 5NRC8 blåser 10-1/4in BD mindre motorhjul med 7-1/8 | AE4XGV 5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 322 NOK
DAYTON 5NRC9 Blåser 10-1/4Inn BD mindre motorhjul 9-3/16 W | AE4XGW 5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 809 NOK
DAYTON 5NRD0 blåser 11-1/8 tommer BD mindre motorhjul 7-5/8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 018 NOK
DAYTON 5NRD1 blåser 11-1/8in BD mindre motorhjul med 10-1/8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 082 NOK
DAYTON 5NRD2 Blåser 12-3/4Inn BD mindre motorhjul 9-1/16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "4 875 NOK
DAYTON 5NRD3 Blåser 12-3/4In BD Less Motor Wheel 12-1/16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "4 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NRD5 blåser 15-1/16 tommer BD mindre motorhjul 14-7/8w
7 184 NOK / enhet