APPROVED VENDOR Rør Uhmw 2 5/8 tommer


filtre
Farge: Hvit , Innvendig Dia.: 2.25 " , Inside Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Utvendig Dia.: 2.625 " , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Strekkstyrke: 5,800 PSI , Type: Jomfru matkontaktkarakter , Veggtykkelse: 0.375 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1UWK6
1"384NOK
A
1UWT6
3ft.1 162 NOK
A
1UWZ6
6"2 023 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?