GODKJENT LEVERANDØR 1UWZ6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTK

APPROVED VENDOR 1UWZ6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tommers ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QTK Modell: 1UWZ6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 023 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.2.25 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.2.625 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWK6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNY 1UWK61"384NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWT6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQU 1UWT63ft.1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWZ6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tommers ytre diameter 6 fot
2 023 NOK / enhet