Batteriløftebjelker

filtre

CALDWELL -

Batteriløftebjelker

StilModellTakhøydeKrokåpningMaterialeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A36L-3.518.25 "-Dekket stål50 "7000 kg46 188NOK
B36-2.429 "21/32 "med sperreGlassfiber36 "4800 lb.11 411NOK
B36-3.530 "1 "med låsGlassfiber36 "7000 kg12 802NOK
C36E-2.439 "1 "med låsGlassfiber36 "4800 lb.11 627NOK
C36E-3.540.5 "1-1 / 8 "med LatchGlassfiber36 "7000 kg13 579NOK

Batteriløftebjelker

Batteriløftebjelker er ideelle for kontrollert løfting av store gjenstander når de er festet til en krankrok. Ideell for løfteapplikasjoner som krever ikke-ledende bjelker som for løfting av gaffeltruckbatterier. De tilbyr syrebestandighet gjennom en ikke-ledende glassfiberbjelkekonstruksjon

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?