Lyd høyttalere

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A5532M-AQ11 779NOK
A5532M-25Y6-
RFQ
A5532M-485Y6-
RFQ
A5532M-70Y6-
RFQ
SPECO TECHNOLOGIES -

3-veis innendørs / utendørs høyttaler 4 tommer

StilModellPris (eks. mva)
ADMS3TS963NOK
BDMS3TSW937NOK
EDWARDS SIGNALING -

Flertone horn

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
A5533MD-AW11.25 "18 1 / 3 "11.25 "Eksplosjonssikker, divisjon 144 751NOK
B5530MD-24AW13 "8"8.875 "NEMA 3R, divisjon 218 423NOK
SPECO TECHNOLOGIES -

Høyttaler med transformatorer

StilModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
ASPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Tak459NOK
ASPG66T153"9"9"Tak432NOK
BSP4AWETW409.5 "6.5 "6"Innendørs / utendørs1 033NOK
CSP4AWET409.5 "6.5 "6"Innendørs / utendørs1 039NOK
APPROVED VENDOR -

Personsøker høyttalerbrun

StilModellMaks. EffektVektPris (eks. mva)
A3AXC8253-3 / 4 kg741NOK
A3AXC9404 kg1 088NOK
SPECO TECHNOLOGIES -

Pa Horn værbestandig

StilModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ASPC12RPABS plast304"8"348NOK
BSPC10Aluminum156"6"561NOK
SPECO TECHNOLOGIES -

Horn Værbestandig

StilModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris (eks. mva)
ASPC30RTABS plast308"10.25 "11 "-5.75 kg1 451NOK
BSPC15TAluminum508"11 "8"-4.4 kg1 506NOK
CSPC15Aluminum258"8"8"Rund3 kg567NOK
DSPC15RAluminum255"8"8"rektangel2.5 kg588NOK
EDWARDS SIGNALING -

Ekstern høyttaler/forsterkere

StilModellKarakterSpenningPris (eks. mva)
A5532M-N5-120 VAC13 404NOK
A5532MD-10AW---
RFQ
A5532MD-70AW---
RFQ
B5532MHV-AQ-24 VAC/DC-
RFQ
A5532M-Y60.21 til 0.1A--
RFQ
B5532MHV-Y60.39 til 0.19A--
RFQ
EATON -

Høyttalere

StilModellPris (eks. mva)
ACN1158441 699NOK
RFQ
BCN1159401 297NOK
RFQ
CCN1158211 743NOK
RFQ
DCN1158461 761NOK
RFQ
ECN1157971 156NOK
RFQ
FCN1158191 753NOK
RFQ
GCN1158391 720NOK
RFQ
HCN1159392 401NOK
RFQ
ICN1158451 761NOK
RFQ
JCN1158111 827NOK
RFQ
KCN1159382 165NOK
RFQ
LCN1158011 805NOK
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Høyttalere

StilModell
A5552-15W-G
RFQ
B5552-15W-R
RFQ
SPECO TECHNOLOGIES -

PA horn

StilModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris (eks. mva)
AASPC20-20---Værbestandig-1 077NOK
BSPC5PABS plast155"5"5"Værbestandig1 kg260NOK
CSPC40RTABS plast3211 "13 "6.5 "Værbestandig6 kg1 445NOK
DSRH20Aluminum-20 "20.25 "20 "Projektor6 kg1 281NOK
FEDERAL SIGNAL -

Speakerforsamlinger

StilModellPris (eks. mva)
AK8504002A9 605NOK
RFQ
AK8593082A11 525NOK
RFQ
SPECO TECHNOLOGIES -

Høyttalersett i taket

StilModellPris (eks. mva)
AG86KITPR1 867NOK
BG86KITPRC2 143NOK
POLY-PLANAR -

Utendørs høyttalere

StilModellFARGEDybdeDiameterHøydeBreddePris (eks. mva)
AMA8505-BSvart2.5 "6"--2 223NOK
BMA4056-BSvart2.5 "7"--1 591NOK
CMA8506-BSvart2-13 / 32 "7"--2 964NOK
DMA50-GGrafittgrå1.5 "-4.75 "3.5 "1 419NOK
EMA3013-GGrafittgrå1.5 "3 39 / 64 "--1 298NOK
FMA6500Hvit2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "3 623NOK
GMA4056-WHvit2.5 "7"--2 116NOK
HMA6800Hvit3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "5 187NOK
IMA3013-WHvit1.5 "3 39 / 64 "---
RFQ
JMA905-WHvit1"-6"9"3 988NOK
KMA5950Hvit3.437 "-7 45 / 64 "10 "3 815NOK
CMA8506-WHvit2-13 / 32 "7"--3 682NOK
KMA6600Hvit3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "4 446NOK
LMA8505-WHvit2.5 "6"--2 874NOK
MMA5500Hvit1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "5 352NOK
NMA7050Hvit / grafitt2.5 "6 19 / 64 "--1 708NOK
OMA7065Hvit / grafitt3"6.5 "--2 319NOK
POLY-PLANAR -

Utendørs bokshøyttalere

StilModellFARGEDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AMA9060-BSvart5.5 "9"6"5 340NOK
BMA840-BSvart4"4"4"1 440NOK
CMA3030-GGrå4"6"4"3 329NOK
BMA840-WHvit4"4"4"1 853NOK
DMA7500-WHvit4.75 "5"7.75 "3 691NOK
EMA1610Hvit4-13 / 32 "6 39 / 64 "6 39 / 64 "-
RFQ
SPECO TECHNOLOGIES -

Takhøyttalere

StilModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
AG86TG2X2153.52424-1 179NOK
BG86TG1X1153.51212-919NOK
CG86TG1X2153.52412-848NOK
AG86TG2X2C153.52424-1 296NOK
DSPCBC5506.375 "8"8"2.5 kg937NOK
DSPCBC6607.5 "9"9"3.5 kg1 302NOK
ESP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 kg3 790NOK
EDWARDS SIGNALING -

520 Hz høyttalerstrober

SPECO TECHNOLOGIES -

Utendørs Rock-høyttalere

StilModellPris (eks. mva)
ASPRK65CBT2 264NOK
BSPRK65CGT2 264NOK
SPECO TECHNOLOGIES -

Innendørs modulær høyttaler

StilModellPris (eks. mva)
ASMSM4I1W6-
RFQ
BSMSM4I1B6908NOK
POLY-PLANAR -

Fjernhøyttalere

StilModellFARGEDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AMA1000-RBSvart1-39 / 64 "--1 012NOK
BMB41-BSvart2"5"5"922NOK
BMB21-BSvart1.25 "3"3"658NOK
CMB21-WHvit1.25 "3"3"658NOK
DMA1000-RWHvit1-39 / 64 "---
RFQ
CMB41-WHvit2"5"5"922NOK
EDWARDS SIGNALING -

Høyttalere på nytt

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?