Fresing av endefreser

filtre

WESTWARD -

Ruterbiter

StilModellUnderkategoriSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeSkaftlengdePris (eks. mva)
A45J314Danner rutebit1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Karbid tippet22.5 "1.625 "342NOK
B45J311Bli med på ruterbit2"7 / 8 "7 / 8 "Karbid tippet22 11 / 16 "1 13 / 16 "576NOK
C20 43KYXNUMXRuterbiter1-31 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "Aluminium/karbid43 13 / 32 "1 11 / 16 "1 611NOK
ONSRUD -

Ruterbiter

StilModellKlippelengdeListe nummerMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A10-781.25 "10-78HSS2.625 "195NOK
B27-001 / 4 "27-00SC1.5 "300NOK
C18-003 / 4 "18-00HSS2.75 "145NOK
OSG -

Fresing av endefreser

StilModellDiameterHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A268003161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "268042.5 "1 / 4 "2 320NOK
B206113161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "2061102.5 "1 / 4 "2 773NOK
C206601161 / 8 "30 Degrees3 / 8 "206641.5 "1 / 8 "1 357NOK
StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ARDB-1101 / 2 "1 392NOK
ARDB-501 / 4 "376NOK
ARDB-601 / 4 "424NOK
ARDB-701 / 4 "428NOK
ARDB-801 / 4 "587NOK
ARDB-101 / 8 "249NOK
ARDB-301 / 8 "237NOK
ARDB-201 / 8 "228NOK
ARDB-1003 / 8 "1 051NOK
ARDB-403 / 16 "324NOK
StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ARDE-1101 / 2 "1 317NOK
ARDE-801 / 4 "546NOK
ARDE-601 / 4 "418NOK
ARDE-301 / 8 "229NOK
ARDE-1003 / 8 "1 048NOK
ARDE-403 / 16 "332NOK
StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ASFL-500-8121 / 2 "1 242NOK
ASFL-125-421 / 4 "463NOK
ASFL-250-431 / 4 "463NOK
ASFL-250-461 / 4 "470NOK
ASFL-125-441 / 4 "465NOK
ASFL-187-451 / 4 "458NOK
ASFL-250-4101 / 4 "568NOK
ASFL-062-421 / 4 "537NOK
ASFL-125-221 / 8 "400NOK
ASFL-125-241 / 8 "398NOK
ASFL-375-693 / 8 "684NOK
ASFL-187-333 / 16 "468NOK
ASFL-187-353 / 16 "440NOK
StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ARDA-601 / 4 "331NOK
ARDA-801 / 4 "501NOK
ARDA-701 / 4 "376NOK
ARDA-501 / 4 "327NOK
ARDA-301 / 8 "192NOK
ARDA-201 / 8 "196NOK
ARDA-1003 / 8 "991NOK
ARDA-403 / 16 "268NOK
ONSRUD -

Rout End Mill

StilModellShank Dia.DiameterSluttstiltypenHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterPris (eks. mva)
A60-2491 / 2 "1 / 2 "SquareUpcut Low Helix -etterbehandler10 Degrees1.125 "60-20031 726NOK
A60-2511 / 2 "1 / 2 "SquareUpcut Low Helix -etterbehandler10 Degrees2.125 "60-20031 842NOK
B66-3203 / 8 "3 / 8 "HjørneradiusEtterbehandler i nedre del30 Degrees5 / 8 "66-3002994NOK
C52-5583 / 16 "3 / 16 "SquareOppskåret skumbit25 Degrees1.125 "52-5502883NOK
C52-5705 / 16 "5 / 16 "SquareOppskåret skumbit25 Degrees3.125 "52-55021 090NOK
ONSRUD -

Rout End Mill ned

StilModelltypenDiameterHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A60-252Nedskåret etterbehandler med lav helix1 / 2 "10 Degrees2.125 "60-20034.5 "1 / 2 "1 777NOK
A60-250Nedskåret etterbehandler med lav helix1 / 2 "10 Degrees1.125 "60-20033.5 "1 / 2 "1 670NOK
B62-602Nedskåret spiral O-fløyte1 / 16 "22 Degrees1 / 4 "62-60011.5 "1 / 8 "511NOK
MICRO 100 -

Ruter aluminium

StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ASFA-500-8121 / 2 "1 229NOK
ASFA-500-881 / 2 "1 142NOK
ASFA-187-441 / 4 "497NOK
ASFA-218-461 / 4 "510NOK
ASFA-187-451 / 4 "487NOK
ASFA-125-441 / 4 "489NOK
ASFA-125-421 / 4 "445NOK
ASFA-062-421 / 4 "522NOK
ASFA-250-461 / 4 "489NOK
ASFA-250-431 / 4 "493NOK
ASFA-156-451 / 4 "463NOK
ASFA-250-4101 / 4 "550NOK
ASFA-062-221 / 8 "479NOK
ASFA-125-221 / 8 "416NOK
ASFA-125-241 / 8 "424NOK
ASFA-375-693 / 8 "731NOK
ASFA-187-333 / 16 "422NOK
ASFA-187-353 / 16 "422NOK
StilModellDiameterKlippelengdeListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
A11-071 / 4 "1"11-072.375 "285NOK
A11-711 / 4 "3 / 4 "11-713.25 "286NOK
A11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"281NOK
A11-751 / 8 "5 / 8 "11-753.25 "327NOK
A11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "291NOK
MICRO 100 -

Ruter, enkeltfløyte, metrisk

StilModellSkjærende retningHelix vinkelHals Dia.HalslengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
ASFLM-040-60Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--6.00mm541NOK
ASFLM-060-20Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--6.00mm637NOK
ASFLM-040-80Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--8.00mm700NOK
ASFLM-040-20Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--4.00mm451NOK
ASFLM-020-10Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--3.00mm458NOK
ASFLM-030-20Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--3.00mm427NOK
ASFLM-040-10Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--4.00mm452NOK
ASFLM-030-10Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--3.00mm427NOK
ASFLM-010-10Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--3.00mm461NOK
ASFLM-050-70Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--8.00mm758NOK
ASFLM-060-60Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--8.00mm701NOK
ASFLM-050-40Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--6.00mm656NOK
ASFLM-060-10Venstre hånd25 grader +/- 2 grader--6.00mm650NOK
BSFAM-050025Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm530NOK
BSFAM-100050Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--10.00mm1 080NOK
BSFAM-120050Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--12.00mm1 229NOK
BSFAM-040020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm530NOK
BSFAM-100100Høyre hånd30 grader +/- 2 grader9.90mm50mm10.00mm1 188NOK
BSFAM-060030Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm507NOK
BSFAM-030020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm534NOK
BSFAM-080040Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--8.00mm831NOK
CSFP-125-22Høyre hånd25 grader +/- 1 grader--1 / 8 "396NOK
CSFP-062-22Høyre hånd25 grader +/- 1 grader--1 / 8 "495NOK
CSFPM-040-20Høyre hånd25 grader +/- 1 grader--4.00mm419NOK
CSFPM-080-40Høyre hånd25 grader +/- 1 grader--8.00mm894NOK
ONSRUD -

Fresing av endefreser

StilModellListe nummerDiameterDimensjonstypeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris (eks. mva)
A52-26152-2003 / 16 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "458NOK
A52-24052-2001 / 8 "Brøkdel tommerCarbide22"-1 / 4 "430NOK
A52-28752-2001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide23"-1 / 4 "556NOK
A52-32552-2003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 8 "873NOK
A52-26052-2003 / 16 "Brøkdel tommerCarbide22"-1 / 4 "420NOK
A52-28552-2001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "497NOK
A52-30052-2005 / 16 "Brøkdel tommerCarbide23"-5 / 16 "832NOK
A52-33052-2003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-1 / 2 "1 390NOK
A52-32052-2003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 8 "803NOK
A52-36052-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23"-1 / 2 "1 315NOK
A52-28052-2001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "480NOK
A52-36252-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 345NOK
A52-36752-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide24"-1 / 2 "1 494NOK
A52-38552-2005 / 8 "Brøkdel tommerCarbide24"-5 / 8 "3 540NOK
A52-36552-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 374NOK
B52-55452-5501 / 8 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "893NOK
B52-57452-5503 / 8 "Brøkdel tommerCarbide25"-3 / 8 "1 259NOK
B52-56052-5503 / 16 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 16 "959NOK
B52-56452-5501 / 4 "Brøkdel tommerCarbide24"-1 / 4 "1 050NOK
C52-65052-6001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 543NOK
C52-62452-6001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "484NOK
C52-63852-6003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 8 "933NOK
C52-62252-6001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "443NOK
C52-65252-6001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 884NOK
C52-65552-6001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide24.5 "-1 / 2 "2 407NOK
StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ARDD-1101 / 2 "1 300NOK
ARDD-501 / 4 "406NOK
ARDD-701 / 4 "458NOK
ARDD-601 / 4 "394NOK
ARDD-801 / 4 "552NOK
ARDD-201 / 8 "230NOK
ARDD-301 / 8 "232NOK
ARDD-101 / 8 "227NOK
ARDD-403 / 16 "327NOK
StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
ARDC-801 / 4 "623NOK
ARDC-501 / 4 "369NOK
ARDC-601 / 4 "392NOK
ARDC-701 / 4 "450NOK
ARDC-201 / 8 "225NOK
ARDC-301 / 8 "232NOK
ARDC-403 / 16 "348NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?