DAYTON Justerbare lameller i aluminium


filtre
Flensbredde: 2" , Innvendig bredde: 24 til 42 " , Materiale: 3003 Aluminium , Maks. Hastighet: 3000 fpm , Monteringshullstørrelse: 9/32 x 1/2 " , Utvendig bredde: 28 til 46 " , Type: Fast høyde, justerbar bredde
StilModellFritt områdeInnvendig høydeAntall kniverUtenfor høydePris (eks. mva)
A
2FTV4
0.740 til 1.310 Square-Ft.14 "118 "4 248 NOK
A
2FTV9
0.980 til 1.750 Square-Ft.18 "222 "4 636 NOK

Justerbare lameller i aluminium

Dayton inntaksventiler er designet for å lage tilpassede ventilasjonsåpninger i lager og produksjonsanlegg. De har lameller for å sikre sikker låsing ved installasjon og er breddejusterbare for å få plass til en rekke veggåpninger. De har holdbare aluminiumsrammer som tåler tøffe utendørsmiljøer. Velg mellom et stort utvalg av disse lamellene, tilgjengelig i 14 og 18 tommer høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?