Modulær mattekant

filtre

NOTRAX -

MD Ramp System 551 Series, Mat Ramp

StilModellFARGELengdeMann KvinneTykkelsePris (eks. mva)
A551M0003BLBlack3ft.mann5 / 8 "310NOK
A551M0005BLBlack5ft.mann5 / 8 "422NOK
B551F0003BLBlack3ft.Hunn5 / 8 "316NOK
C551F0005BLBlack5ft.Hunn5 / 8 "487NOK
D551F0003YLGul3ft.Hunn-336NOK
E551M0003YLGul3ft.mann3 / 4 "323NOK
F551M0005YLGul5ft.mann3 / 4 "562NOK
F551F0005YLGul5ft.Hunn3 / 4 "562NOK
WEARWELL -

560-serien, Matrampe

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A560Inne i hjørnet9"773NOK
B560Matrampe18 "2 179NOK
C560Utenfor hjørnet15 "3 251NOK
WEARWELL -

540-serien, mattekant

StilModellLengdePris (eks. mva)
A540.58X3X12YL12 "258NOK
B540.58X3X15YL15 "260NOK
WEARWELL -

502-serien, Matrampe

StilModellFARGEMann KvinnePris (eks. mva)
A502BlackHunn798NOK
A502Blackmann827NOK
B502GulHunn798NOK
B502Gulmann798NOK
WEARWELL -

572-serien, mattekant

StilModellMann KvinneMaterialePris (eks. mva)
A572HunnNitrilgummi690NOK
B572HunnNaturlig Gummi480NOK
C572HunnCFR Gummi582NOK
B572mannNitrilgummi606NOK
B572mannNaturlig Gummi455NOK
B572mannCFR Gummi590NOK
WEARWELL -

540-serien, Matrampe

Matramper i Wearwell 540-serien gir trygg og praktisk vei for utstyr med hjul eller kjøretøy over ujevne eller forhøyede overflater. Disse mattrampene har PVC (Polyvinyl Chloride) konstruksjon for høy styrke og motstandsdyktighet mot slitasje. De har et høyt smeltepunkt på 300 grader F, slik at de kan brukes i høy varme eller termisk eksponering.

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A540Matrampe12 "1 853NOK
B540Ramp med hjørne15 "378NOK
WEARWELL -

Matkontakt svart 9-1 / 8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
CONNECTOR.WSH.BKAD2UQN185NOK
WEARWELL -

Hjørne kabelbro sett 7/8 x 15 x 15 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
560AF6LFE5 304 NOK
WEARWELL -

Dreneringsrampe Svart 6 tommer x 18 tommer PK10

ModellSakPris (eks. mva)
560.78X6X18BK-CS10AH8TXE2 179 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?