MACROMATIC ARP-serie vekselrele


Macromatic ARP-seriens vekselreleer er designet for å veksle mellom driften av to laster for å utjevne driftstidene. Disse reléene brukes i pumper, AC-enheter, motorer og luftkompressorer.

filtre
amps: 10 , Base Type: Octal , Pins: 8 , Stikkontakt: 5X852 , Type: Duplex
StilModellSpole voltKontakt skjemaInngangsspenningUtgangsstrømPris (eks. mva)
A
ARP012A6R
--12V AC / 60010A1 538 NOK
RFQ
A
ARP012A3R
--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
A
ARP120A6
--120 VAC10A1 445 NOK
RFQ
A
ARP120A5R
--120 VAC10A1 582 NOK
RFQ
A
ARP024A6R
--24V AC / 60010A1 538 NOK
RFQ
A
ARP024A6
--24V AC / 60010A1 445 NOK
RFQ
A
ARP012A3
--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
A
ARP012A2
--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
A
ARP240A6
--240 VAC10A1 445 NOK
RFQ
A
ARP240A5
--240 VAC10A1 493 NOK
RFQ
A
ARP024A5R
--24V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
A
ARP024A5
--24V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
A
ARP024A2R
--24V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
A
ARP012A6
--12V AC / 60010A1 445 NOK
RFQ
A
ARP012A5R
--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
A
ARP240A5R
--240 VAC10A1 582 NOK
RFQ
A
ARP024A3
--24V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
A
ARP120A5
--120 VAC10A1 493 NOK
RFQ
A
ARP240A2
--240 VAC10A1 493 NOK
RFQ
A
ARP120A3
--120 VAC10A1 493 NOK
RFQ
A
ARP120A2
--120 VAC10A1 493 NOK
RFQ
A
ARP024A2
--24V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
A
ARP012A5
--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
A
ARP012A2R
--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
A
ARP240A6R
--240 VAC10A1 538 NOK
RFQ
A
ARP240A3
--240 VAC10A1 493 NOK
RFQ
A
ARP120A2R
--120 VAC10A1 582 NOK
RFQ
A
ARP240A2R
--240 VAC10A1 582 NOK
RFQ
A
ARP120A8R
--120 VAC5A1 868 NOK
RFQ
B
ARP024A3R
24 VACDPDT-kablet--717NOK
C
ARP120A6R
120 VACSPDT--706NOK
B
ARP120A3R
120 VACDPDT-kablet--742NOK
B
ARP240A3R
240 VACDPDT-kablet--697NOK

Arbeidsmekanisme

  • Når kontrollbryteren er åpen, er det alternative reléet i LOAD 1-posisjon og begge lastene er av. Den røde LED-en viser "LOAD 1" i PÅ-posisjon.
  • Når kontrollbryteren lukkes, aktiverer den LOAD 1.
  • Når kontrollbryteren åpnes, slås LOAD 1 av og det vekslende reléet veksler til LOAD 2-posisjon.
  • Den røde LED-en merket "LOAD 2" lyser. Nå lukkes kontrollbryteren igjen og aktiverer last 2.
  • Så snart kontrollbryteren åpnes igjen, slås LOAD 2 av. Det vekslende reléet går tilbake til LOAD 1-posisjon og prosessen fortsetter.

Egenskaper

  • Disse reléene har en velgerbryter som tillater alternerende eller individuell betjening av begge lastene.
  • De kommer med to lysdioder for å indikere statusen til lasten som skal aktiveres.
  • De har plug-in-montering for enkel tilkobling og frakobling med enheten eller utstyret.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til SPDT-reléer?

SPDT (single pole double throw) reléer tillater en normalt åpen og en normalt lukket kontakt satt i ett relé. Sammen med byttefunksjonen gir de også en perfekt ruting for signalet.

Hva er en kontrollbryter?

En kontrollbryter er en mekanisk bryterenhet som styrer driften (lukking / åpning) av vekslende reléer i de fleste applikasjoner.

Hva er en oktal base?

Basisreléene av oktaltype gir stor pålitelighet og motstand mot støt og vibrasjoner på farlige steder og i applikasjoner ved utvasking.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?