Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC ARP120A3R Vekslende relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 Pins | AE9VBX 6MPN9

MACROMATIC ARP120A3R vekslende relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 pins

På lager
Vare: AE9VBX Modell: ARP120A3RKryssreferanse: 6MPN9
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
742NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekslende stafett
amps10
Base TypeOctal
Spole volt120 VAC
Kontakt skjemaDPDT-kablet
Maks. Inngangsvolt132
Antall kontakter2
Pins8
Socket5X852
StatusindikatorLED indikerer neste belastning for å aktivere
typenDuplex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Macromatic ARP120A3R vekselrelé er egnet for å optimalisere/utjevne kjøretiden til 2 tilkoblede laster. Den veksler enten belastningsoperasjonen eller låser ved en enkelt belastningsinnstilling for instrumenter som har krav til overbelastning. Dette vekslende reléet har 120V AC / DC inngangsklassifisering og 10A DPDT krysskoblet utgangskontakt.

Egenskaper:

  • Macromatic ARP120A3R vekselrelé har en tre-posisjons velgerbryter med belastning 1, veksel og belastning 2 posisjoner for å veksle mellom de to belastningene eller låse reléet til en bestemt belastning.
  • Låsingen av den ene lasten tillater kontinuerlig drift og fjerning eller vedlikehold av den andre lasten uten omkabling.
  • Velgerbryteren har en lav profil for installasjon i trange rom og forhindrer utilsiktede endringer.
  • Den er utstyrt med to lysdioder som lyser for å indikere reléets status og belastningen som blir aktivert.
  • Dette pilotbaserte reléet har en kompakt plug-in-design som krever 8-pinners oktale stikkontakter for riktig kabling.
  • Den kan fungere ved temperaturer fra -28 til 65 grader C (-18 til 149 grader F).

Kompatibelt tilbehør:

  • Makromatisk 70169-D 8-pins oktal sokkel: Denne reléenheten er koblet til den kablede kontakten for å drive den.
  • Kontrollbrytere: Den vekslende handlingen til dette reléet styres av statusen til kontrollbrytere som en flottørbryter, trykkbryter, tidsrelé eller andre isolerte kontakter.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CE
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er levetiden til Macromatic ARP120A3R vekselrelé?

A. Dette reléet har en mekanisk levetid på 10000000 operasjoner og en full belastningstid på 100000 operasjoner.

Sp. Hva er belastningsevnen til Macromatic ARP120A3R vekslende relé?

A. Dette reléet kan håndtere belastninger opp til 3VA.

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaInngangsspenningUtgangsstrømPris
MACROMATIC ARP024A3R Vekslende relé DPDT, 24V AC/DC, 10A, 8 Pin | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACDPDT-kablet--717NOK
MACROMATIC ARP240A3R Vekselende relé DPDT, 240VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACDPDT-kablet--697NOK
MACROMATIC ARP120A6R Vekslende relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBZ 6MPP1 ARP120A6R120 VACSPDT--706NOK
MACROMATIC ARP012A2 Vekselrelé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
MACROMATIC ARP012A2R Vekslende relé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
MACROMATIC ARP012A3 Vekselende relé DPDT Krysskabel, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
MACROMATIC ARP012A3R Vekselrele DPDT tverrkoblet, 12V AC / DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC ARP120A3R vekslende relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 pins
742NOK / enhet