Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC ARP120A6R Vekslende relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBZ 6MPP1

MACROMATIC ARP120A6R vekslende relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 pins

På lager
Vare: AE9VBZ Modell: ARP120A6RKryssreferanse: 6MPP1
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekslende stafett
amps10
Base TypeOctal
Spole volt120 VAC
Kontakt skjemaSPDT
Maks. Inngangsvolt132
Antall kontakter1
Pins8
Socket5X852
StatusindikatorLED indikerer neste belastning for å aktivere
typenDuplex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Macromatic ARP120A6R alternerende relé er ideelt for enten å veksle mellom to tilkoblede laster eller kontinuerlig lastdrift i de instrumentene som krever overbelastning. Den brukes først og fremst til å optimalisere/utjevne driftstiden for 2 tilkoblede laster. Dette vekselreléet har en 120V AC/DC-inngang og 10A SPDT-utgangskontakt.

Egenskaper:

  • Macromatic ARP120A6R vekselrelé kommer med en tre-posisjons velgerbryter med belastning 1, veksel og belastning 2 posisjoner for å veksle mellom de to belastningene eller kjøre reléet med en bestemt belastning.
  • Låsing av én last fører til aktivering av kun én last. Det er nødvendig å balansere kjøretiden for laster hvis den ene lasten har blitt brukt mer enn den andre eller i tilfeller der en last må fjernes eller gjennomgå vedlikehold uten krav til omkobling.
  • Velgerbryteren har også en lav profil for installasjon i trange rom samtidig som den forhindrer utilsiktede endringer.
  • Dette reléet med pilotdrift har en mekanisk levetid på 10000000 operasjoner og en fulllastlevetid på 100000 operasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Makromatisk 70169-D 8-pins oktal sokkel: Denne reléenheten er koblet til denne kablede kontakten for å drive den.
  • Kontrollbrytere: Den vekslende handlingen til dette reléet styres av statusen til kontrollbryterne som en flottørbryter, trykkbryter, tidsrelé eller andre isolerte kontakter.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CE
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er bruken av lysdioder i dette Macromatic ARP120A6R-vekselreléet?

A. Den er utstyrt med to lysdioder som lyser for å indikere reléets status og belastningen som aktiveres.

Sp. Hva skal jeg gjøre hvis dette Macromatic ARP120A6R vekselreléet ikke fungerer som det skal?

A. Hvis denne reléenheten ikke fungerer som den skal, bør brukere sjekke alle koblingene mens de følger de riktige koblingsskjemaene på produktet.

Sp. Hva er temperaturklassifiseringen til dette Macromatic ARP120A6R vekselreléet?

A. Den kan fungere i temperaturer fra -28 til 65 grader C (-18 til 149 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaInngangsspenningUtgangsstrømPris
MACROMATIC ARP024A3R Vekslende relé DPDT, 24V AC/DC, 10A, 8 Pin | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACDPDT-kablet--818NOK
MACROMATIC ARP120A3R Vekslende relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 Pins | AE9VBX 6MPN9 ARP120A3R120 VACDPDT-kablet--846NOK
MACROMATIC ARP240A3R Vekselende relé DPDT, 240VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACDPDT-kablet--795NOK
MACROMATIC ARP012A2 Vekselrelé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
MACROMATIC ARP012A2R Vekslende relé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ
MACROMATIC ARP012A3 Vekselende relé DPDT Krysskabel, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / 60010A1 493 NOK
RFQ
MACROMATIC ARP012A3R Vekselrele DPDT tverrkoblet, 12V AC / DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / 60010A1 582 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC ARP120A6R vekslende relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 pins
805NOK / enhet