CANARM Eksosvifter


filtre
Blad Dia .: 42 " , Bladmateriale: Aluminum , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Kraftig aluminium , Klasse for farlig sted: 1 C, D / 2 F, G , Hz: 60 , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal , Antall blader: 3 , Fase: 1 , Propellmateriale: Aluminum , Skaft Dia.: 1/2 , Fartskontroll: Nei
StilModellInne i Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A
AX24-4
-Kulelager5520104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172518 239 NOK
B
AX42-7
-Ball14,900104 F17-3 / 4 "Helt lukket185022 473 NOK
C
AX12-4
-Kulelager1670104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 621 NOK
C
AX14-4
-Kulelager2190104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 816 NOK
C
AX16-4
-Kulelager2580104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 996 NOK
D
AX18-4
-Kulelager3200104 Degrees19 "Helt lukket luft over1/3172516 571 NOK
D
AX20-4
-Kulelager3640104 Degrees19 "Helt lukket luft over1/3172517 061 NOK
E
P14-4
18 "Ball2190104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 855 NOK
E
P16-4
20 "Ball2580104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 338 NOK
F
P18-4
22 "Ball3200104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172513 283 NOK
F
P20-4
24 "Kulelager3640104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172514 411 NOK
F
P24-4
28 "Kulelager5520104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 029 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?