A B kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 3.5 " , Bolt Circle Dia.: 2-13 / 16 " , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: ikke-standard , Rammemateriale: Aluminum , Isolasjonsklasse: A , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Kjøleskap / fryser , Motortype: Skygget stang , navneskilt RPM: 1550 , Fase: 1 , RPM-område: 1501-1600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 4 " , Skaftlengde: 1 / 2 " , Skafttype: Gjenget 1 / 4-20
Enhetslagermotorer, skyggelagt pol
Dayton -enhetens lagermotorer har et lavt startmoment som gir en jevn og lydløs oppstart sammen med å være økonomisk. De er utstyrt med et sololager som krever mindre vedlikehold i forhold til motorer. Disse lagrene endrer vanligvis skadede enhetslagermotorer. Velg mellom en rekke av disse enhetslagermotorene, tilgjengelig i auto- og impedansmotorer for termisk beskyttelse.