Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4YFG3 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230v | AE2MJK

DAYTON 4YFG3 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230v

På lager
Vare: AE2MJK Modell: 4YFG3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.5 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning0.33
HP1/83
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel2.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringBakre og dobbel fot
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt9
Total lengde3.125 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde1 / 2 "
AkselorienteringOpp, Ned eller Horisontal
AkseltypeGjenget 1 / 4-20
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8501104020
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonForsterker med full belastningHPAkselorienteringTermisk beskyttelseSpenningHzLengde Mindre akselPris
DAYTON 4YFF6 Enhetslagermotor 1/150hk 1550 Rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Opp, Ned eller Horisontalimpedans115602.625 "434NOK
DAYTON 4YFF7 Enhetslagermotor 1/150hk 1550 Rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Opp, Ned eller Horisontalimpedans115602.625 "433NOK
DAYTON 4YFF8 Enhetslagermotor 1/125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Opp, Ned eller Horisontalimpedans11550/602.625 "463NOK
DAYTON 4YFF9 Enhetslagermotor 1/125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Opp, Ned eller Horisontalimpedans11550/602.625 "447NOK
DAYTON 4YFG1 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Opp, Ned eller HorisontalAuto11550/602.625 "414NOK
DAYTON 4YFG2 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Opp, Ned eller HorisontalAuto11550/602.625 "457NOK
DAYTON 4YFG4 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230v | AE2MJL 4YFG4CWLE0.331/83Opp, Ned eller HorisontalAuto23050/602.625 "484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YFG3 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230v
484NOK / enhet