WINTERS INSTRUMENTS Ammoniakkens trykkmåler, MNPT, 1/4 "NPT, nedre montering, rustfritt stål


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Plast , Tilkoblingssted: Bunn , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Oppringningsstørrelse: 3.5 " , Linsemateriale: Plast , Driftstemp. Område: -40 grader til 150 grader F , Primærapplikasjon: Brannsprinkleranlegg , Sokkelmateriale: Messing , fuktede materialer: Messing / Bronse
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
PFE3932R1
0 til 80 psi339NOK
B
PFE3935R1
0 til 300320NOK
C
PFE3933R1
0 til 300311NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?