Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PFE3933R1 Trykkmålersprinkler for vannmedier | AH8KRM 38VL11

WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Trykkmålersprinkler for vannmedier

På lager
Vare: AH8KRM Modell: PFE3933R1Kryssreferanse: 38VL11
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialPlast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse3.5 "
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBrannsprinkleranlegg
Område0 til 300
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Egenskaper: Egnet for vannmedier, korrosjonsbestandig sak, UL- og FM-godkjent, CRN-registrert, arbeidstrykk er maks. 75% av fullskalaverdien

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PFE3932R1 Trykkmålersprinkler for luftmedier | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10 til 80 psi339NOK
VINTERINSTRUMENT PFE3935R1 Trykkmålersprinkler for luft/vann | AH8KRN 38VL12 PFE3935R10 til 300304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Trykkmålersprinkler for vannmedier
311NOK / enhet