DAYTON Foldestol og bordoppbevaringsbiler


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Fenol , hjultype: Sving , hjulbredde: 1.5 " , Bli ferdig: Pulverlakk , Rammefarge: Grå , Rammemateriale: Stål , Håndtak: fast Bar , Antall hjul: 4 , Total bredde: 31.625 "
StilModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
30F021
(24) Stoler og (8) Bord500 lb.84 "43.5 "4 743 NOK
RFQ
A
30F020
(24) Stoler og (8) Bord500 lb.74 "43.5 "5 638 NOK
RFQ
A
30F018
(36) Stoler og (8) Bord800 lb.74 "63 "5 696 NOK
RFQ

Foldestol og bordoppbevaringsbiler

Sammenleggbare stol- og bordoppbevaringsbiler fra Dayton brukes til å flytte og oppbevare sammenleggbare bord og sammenleggbare/stablebare stoler i anlegg hvor det brukes midlertidige møbler. Disse hjulenhetene har to rader med hengestolper på begge sider av stativet for å henge sammenleggbare stoler når de ikke er i bruk. Stativene kan håndtere lastekapasiteter fra 500 til 800 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?