DAYTON 30F021 Oppbevaringsbil for stol og bord 43-1/2 x 84 | AC4LXH

DAYTON 30F021 Oppbevaringsbil for stol og bord 43-1/2 x 84

Vare: AC4LXH Modell: 30F021
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 743 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar stol og bordoppbevaringsbil
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Type hjulSving
Hjulbredde1.5 "
FinishPulverlakk
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Håndtererfast Bar
Holder(24) Stoler og (8) Bord
Lastekapasitet500 lb.
Antall hjul4
Total høyde84 "
Total lengde43.5 "
Samlet bredde31.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hengerbredde (13-1 / 4 ")
    • Lengde på hengerstang (14 ")
    • Bredde mellom opphengssett (6-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 30F018 Oppbevaringsbil for stol og bord L63 x H74 | AC4LXE 30F018(36) Stoler og (8) Bord800 lb.74 "63 "5 696 NOK
RFQ
DAYTON 30F020 Oppbevaringsbil for stol og bord 43-1/2 x 74 | AC4LXG 30F020(24) Stoler og (8) Bord500 lb.74 "43.5 "5 638 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F021 Oppbevaringsbil for stol og bord 43-1/2 x 84
4 743 NOK / enhet