MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 5 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrering: 5 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0596500
--3.563 "-12.911.97 "3.563 "-833NOK
RFQ
B
MF0599591
-1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-723NOK
RFQ
C
MF0598098
--2.217 "-8.26 "1.004 "2.217 "-614NOK
RFQ
D
MF0605743
--3.071 "-9.25 "1.595 "3.071 "-570NOK
RFQ
E
MF0598114
--3.563 "-19.171.898 "3.563 "-3 412 NOK
RFQ
F
MF0605770
--3.071 "-14.761.595 "3.071 "-739NOK
RFQ
G
MF0601553
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-3 682 NOK
RFQ
H
MF0605980
--1.654 "-7.04 "0.898 "1.654 "-352NOK
RFQ
I
MF0601800
-2.697 "4.488 "-13.11 "-4.488 "-1 344 NOK
RFQ
J
MF0602014
--2.953 "-6.53 "1.772 "2.953 "-700NOK
RFQ
K
MF0602062
--2.756 "-8.62 "1.614 "2.756 "-519NOK
RFQ
L
MF0600469
-2.488 "3.543 "-8.09 "2.047 "3.543 "-890NOK
RFQ
M
MF0599608
--2.047 "-2.83 "0.965 "2.047 "-286NOK
RFQ
N
MF0599737
--5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "-784NOK
RFQ
O
MF0602488
-3.71 "6.3 "-15.75 "3.71 "6.3 "-1 907 NOK
RFQ
P
MF0308587
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
Q
MF0606435
--2.638 "-9.6 "1.406 "2.638 "-913NOK
RFQ
R
MF0607080
--2.362 "-9.05 "1.347 "2.362 "-1 396 NOK
RFQ
S
MF0606570
--3.07 "-6.69 "1.59 "3.07 "-442NOK
RFQ
T
MF0606618
--2.177 "-2.61 "0.748 "2.177 "-362NOK
RFQ
U
MF0292157
-3.878 "5.984 "-10.709 "3.78 "5.984 "-1 588 NOK
RFQ
F
MF0596899
--3.071 "-14.761.595 "3.071 "-739NOK
RFQ
V
MF0605518
--2.087 "-4.72 "1.083 "2.087 "-357NOK
RFQ
E
MF0607013
--3.563 "-19.171.898 "3.563 "-3 412 NOK
RFQ
W
MF0596492
--3.563 "-9.961.97 "3.563 "-759NOK
RFQ
X
MF0595323
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-1 418 NOK
RFQ
T
MF0440883
--2.177 "-2.610.748 "2.177 "-362NOK
RFQ
Y
MF0318857
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
Y
MF0318858
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
Z
MF0597213
-2.224 "3.78 "-38.812.224 "3.78 "-1 558 NOK
RFQ
A1
MF0319086
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
B1
MF0596185
-1.27 "2.28 "-6.26 "1.27 "2.28 "-597NOK
RFQ
A1
MF0319087
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
P
MF0307813
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
A1
MF0593581
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
B
MF0594134
-1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-723NOK
RFQ
U
MF0605187
-3.878 "5.984 "-10.7093.78 "5.984 "-1 588 NOK
RFQ
C1
MF0605197
-3.878 "5.984 "-23.465 "3.78 "5.984 "-2 763 NOK
RFQ
D1
MF0597669
--1.752 "-6.180.87 "1.752 "-357NOK
RFQ
E1
MF0597674
--1.752 "-6.18 "0.87 "1.752 "-505NOK
RFQ
P
MF0600301
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
B1
MF0593639
-1.27 "2.28 "-6.26 "1.27 "2.28 "-597NOK
RFQ
V
MF0596667
--2.087 "-4.72 "1.083 "2.087 "-357NOK
RFQ
F1
MF0597818
--2.362 "-7.4 "1.347 "2.362 "-983NOK
RFQ
Y
MF0597826
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
G1
MF0606896
--3.563 "-9.96 "1.898 "3.563 "-1 050 NOK
RFQ
P
MF0609510
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
H1
MF0588825
--3.11 "-7.953 "2.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
I1
MF0436141
--3.071 "-15.66 "1.583 "3.071 "-2 385 NOK
RFQ
J1
MF0435905
--1.752 "-6.180.87 "1.752 "-585NOK
RFQ
A1
MF0429857
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
K1
MF0435911
--1.752 "-6.22 "0.87 "1.752 "-802NOK
RFQ
A1
MF0429859
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
A1
MF0429862
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
A1
MF0429864
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
J
MF0430224
--2.953 "-6.53 "1.772 "2.953 "-700NOK
RFQ
J
MF0430225
--2.953 "-6.53 "1.772 "2.953 "-700NOK
RFQ
K
MF0430401
--2.756 "-8.62 "1.614 "2.756 "-519NOK
RFQ
L1
MF0430470
--2.756 "-11.96 "1.614 "2.756 "-594NOK
RFQ
M1
MF0899266
--3.071 "-6.181.595 "3.071 "-568NOK
RFQ
C1
MF0491565
-3.878 "5.984 "-23.4653.78 "5.984 "-2 763 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?