Kanaltrykkbrytere

filtre

ROBERTSHAW -

Trykkfølende brytere

StilModellBytt TypetypenPris (eks. mva)
A2374-506SPDTH VAC/Generelt formål698NOK
B2374-503SPDTGullkontakter1 168NOK
C2374-504SPST NCManuell tilbakestilling1 278NOK
CLEVELAND CONTROLS -

Kanaltrykkbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
ANS2-1110-02Luftsensorbryter1 477NOK
BAFS-262Luftbryter764NOK
CAFS-953Luftbryter8 902NOK
DAFS-271Luftbryter701NOK
CAFS-952Luftbryter8 120NOK
BAFS-293Luftbryter726NOK
BAFS-262-121Luftbryter905NOK
EAFS-460-112Luftbryter917NOK
FAFS-298-112-147Luftbryter803NOK
GRSS-495-11Luftbryter416NOK
HAFS-262-112Luftbryter726NOK
IDFS-448-112Luftbryter637NOK
JAFS-460-137Luftbryter1 912NOK
FAFS-275-112Luftbryter662NOK
KAFS-A-173Luftbryter726NOK
LAFS-227-161Luftbryter1 212NOK
AAFS-442Luftbryter956NOK
MNS2-0000-00Luftbryter390NOK
NAFS-952-1Luftbryter17 562NOK
ODFS-221Luftbryter599NOK
BAFS-222-136Luftbryter1 644NOK
GRSS-498-13Luftbryter416NOK
MNS2-0000-01Luftbryter390NOK
PAFS-145Luftbryter701NOK
QAFS-228Luftbryter662NOK
JOHNSON CONTROLS -

Kanaltrykkbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AAFS-222Luftstrømbryter554NOK
AAFS-145Luftstrømbryter554NOK
AAFS-405Luftstrømbryter1 286NOK
AAFS-262Luftstrømbryter579NOK
AP70AA-205Trykkbryter2 646NOK
AAFS-460-137Tilbakestill2 031NOK
AAFS-460Bytte om1 534NOK
CLEVELAND CONTROLS -

Luftfølende brytere

StilModellDybdeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
ARFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Generelt formål3.75 "353NOK
BNS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "245NOK
CDFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Generelt formål4.38 "337NOK
TJERNLUND -

Luftfølende brytere

StilModelltypenPris (eks. mva)
APS1503Kanaltrykkbryter819NOK
BPS1505Røykgassproving1 484NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
AG20-4051trykkontroll885NOK
A016-585Trykkbryter1 525NOK
A016-107Trykkbryter1 392NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
A69WB5WTrykkbryter11 308NOK
A69HAU3BTrykkbryter9 193NOK
A69JF7LY2CBytte om3 351NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
A0130M00132Høytrykksbryter600NOK
A0130F00068Trykkbryter452NOK
A0130F00002PTrykkbryter656NOK
AB1370208Trykkbryter1 251NOK
A0130F00070Trykkbryter454NOK
A20197311Trykkbryter589NOK
A0130M00243Bytte om51NOK
StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådetypenBreddePris (eks. mva)
AP32AC-2C2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° til 165° FVVS/Generelt formål3 1 / 4 "1 643NOK
AP32AC-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 516NOK
AP32AF-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 489NOK
AP32AF-2C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 610NOK
CLEVELAND CONTROLS -

Bytt luftsensor

StilModellDybdeFunksjonHøydeBytt TypetypenPris (eks. mva)
ARSS-498-132-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM294NOK
ARSS-495-112-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM253NOK
BAFS-2223-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk eller når ekstrem lav temperatur eller trykk er en kritisk faktor6.125 "SPDTH VAC/Generelt formål426NOK
BAFS-4053-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPDTGullkontakt594NOK
CAFS-4603-5 / 8 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPST NCManuell tilbakestilling589NOK
ROBERTSHAW -

Trykkbryter

StilModellDybdeHøydeBytt TypePris (eks. mva)
A2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT771NOK
B2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC2 259NOK
ROBERTSHAW -

Trykkregistreringsbryter

StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A2374-4952-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "476NOK
B2374-4982-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "394NOK
C2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "708NOK
D2374-5083"4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "719NOK
E2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "573NOK
E2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "439NOK
StilModellPris (eks. mva)
AADPS-08-2-N433NOK
AADPS-04-2-N433NOK
AADPS-06-2-N433NOK
AADPS-03-2-N433NOK
AADPS-05-2-N436NOK
AADPS-07-2-N446NOK
SUPCO -

Trykkfølende brytere

StilModellPris (eks. mva)
ANS2000031483NOK
RFQ
BRSS495011414NOK
RFQ
POWERS -

Styrer Air Sensing Switch

ModellSakPris (eks. mva)
141-0518CT7WTG1 081 NOK
HOFFMAN -

Trykk 120V-277V 15Amper viftehastighet

ModellSakPris (eks. mva)
706-123SCCR4BNH1 804 NOK
SIEMENS -

Luftstrømbryter Auto Reset Spdt

ModellSakPris (eks. mva)
141-0574AC2HML1 086 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Bryter for differensial lufttrykk

ModellSakPris (eks. mva)
P32AC-8CAD3MTQ1 512 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Bryter for differensialtrykk

ModellSakPris (eks. mva)
DPA-7033-153-61CP3YDP24 521 NOK
TJERNLUND -

Trykkregistreringsbryter justerbar

ModellSakPris (eks. mva)
PS2501AA6TBJ1 487 NOK
SUPCO -

Justerbart lufttrykk, SW ,1-4 tommer WC

ModellSakPris (eks. mva)
RSS498013CV4KQY483NOK
12

Kanaltrykkbrytere

Kanaltrykkbrytere er designet for å bruke differensial lufttrykk for å aktivere elektriske brytere på et forhåndsinnstilt aktiveringspunkt. Raptor Supplies tilbyr en rekke kanaltrykkbrytere fra merker som Cleveland Controls, Columbus Electric, Dwyer Instruments, Johnson Controls, Robertshaw, Siemens og Tjernlund. Disse bryterne kan automatisk starte og stoppe hjelpeenheter som elektroniske luftrensere, kanalvarmere, luftfuktere, avtrekksvifter og kanalforsterkervifter. Dwyer instrumenter kanaltrykkbrytere er kompatible for bruk med vakuum- og differensialtrykkforsyning og har to skalerte justeringsknapper i tomme, vannsøyle og pascal-enheter som gjør det mulig å gjøre endringer i koblingstrykket uten trykkmåler. ADPS / EDPS-variantene tilbys i innstillinger fra 0.08 tommer WC (20 Pa) til 20 tommer WC (5000 Pa). Silikonmembranen og PA 6.6-kobling av disse bryterne gjør dem egnet for bruk med luft og andre ikke-brennbare gasser ved ekstreme temperaturer. Johnson Controls differensialtrykkbrytere brukes til å registrere luftstrømmen i kanaler. Når disse lufttrykkbryterne brukes med elektriske stripevarmere, kan de kobles til for å åpne kretsen og slå av varmeelementene når luftstrømmen stopper. Disse bryterne har et lite og kompakt. Design med lettlest innstillingsskala og er tilgjengelig i SPST NC-, SPDT-, SPST- og SPST NC-brytertyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?