Kjernebiter

filtre

HUSQVARNA -

Kjernebiter

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
ADRI8-VAC-41 1 / 4-72 903NOK
RFQ
BDRI8-VAC-1.581 440NOK
HUSQVARNA -

Våt kjernebor

StilModellStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
ABanner-1.51 1/2 lbs.5 / 8-111 473NOK
ABanner-11"5 / 8-111 268NOK
ABanner-2.52 1/2 lbs.82 268NOK
ABanner-22"81 838NOK
ABanner-3.53 1/2 lbs.82 913NOK
ABanner-33"82 529NOK
ABanner-4.54-1 / 2 "83 795NOK
ABanner-44mm83 146NOK
ABanner-55"84 150NOK
ABanner-5.55-1 / 2 "84 591NOK
ABanner-6684 956NOK
ABanner-8887 214NOK
ABanner-99"88 343NOK
ABanner-101089 515NOK
ABanner-1111 "811 309NOK
ABanner-1212 "811 827NOK
ABanner-1313 "812 848NOK
ABanner-1414 "813 880NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus kjernebit

StilModellBorelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A48-95-6070--768NOK
B48-20-6153-1 1/2 lbs.73NOK
B48-20-6161-4mm130NOK
B48-20-6152-1 3 / 8 "69NOK
B48-20-6156-1 3 / 4 "77NOK
B48-20-6157-2"82NOK
B48-20-6158-2 1/2 lbs.96NOK
B48-20-6151-1 1/4 lbs.69NOK
B48-20-6159-3"105NOK
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"386NOK
D48-20-50352 13 / 16 "2"2 140NOK
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "2 007NOK
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.2 595NOK
E48-20-50552 13 / 16 "4mm3 898NOK
E48-20-50452 13 / 16 "3"2 709NOK
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 lbs.3 303NOK
D48-20-50053 13 / 16 "1"918NOK
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.1 912NOK
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "1 812NOK
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.1 581NOK
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "1 020NOK
StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AHC85407"12 "3-9 / 16 "4 049NOK
AHC85507"12 "4mm4 904NOK
AHC85017"12 "1 3 / 4 "2 429NOK
AHC85107"12 "2"2 740NOK
AHC85217"12 "2 5 / 8 "3 234NOK
AHC85317"12 "3 1 / 4 "3 630NOK
AHC855512 "17 "4mm4 380NOK
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "3 844NOK
AHC854517 "22 "3-9 / 16 "3 918NOK
AHC859517 "22 "67 380NOK
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "3 065NOK
AHC851517 "22 "2"3 294NOK
AHC857517 "22 "5"6 102NOK
StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AHC80107"12 "2"4 017NOK
AHC80317"12 "3 1 / 4 "4 850NOK
AHC80507"12 "4mm5 353NOK
AHC80707"12 "5"6 798NOK
AHC801517 "22 "2"3 735NOK
AHC805517 "22 "4mm6 074NOK
AHC804517 "22 "3-9 / 16 "5 598NOK
AHC807517 "22 "5"7 664NOK
BOSCH -

Hammer kjernebor

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AHC85167"12 "2 1 / 4 "3 030NOK
BHC85707"12 "5"5 279NOK
CHC851717 "22 "2 1 / 4 "3 277NOK
DHC852617 "22 "2 5 / 8 "4 118NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"1 132NOK
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"1 062NOK
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"1 867NOK
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"1 350NOK
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"3 805NOK
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"3 249NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebiter

StilModellBorelengdeSakTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS-01012HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1"5 / 8-111 075NOK
AS-01512HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-111 205NOK
AS-03012HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "3"5 / 8-111 913NOK
AS-02512HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-111 769NOK
AS-01712HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-111 365NOK
AS-01312HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-111 140NOK
AS-01212HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-111 076NOK
B02011HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-111 467NOK
B03511HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-112 685NOK
B04012HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-113 223NOK
B06012HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-114 638NOK
B05012HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-114 171NOK
B01711HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-111 271NOK
B03011HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-112 223NOK
B01011HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-111 042NOK
C08016JWHX214 "Kjernebit14 "886 096NOK
D01712JWZGH14 "Kjernebit14 "1-3/4 x 1-1/4-7"81 550NOK
D02214JWZGH14 "Kjernebit14 "2-1/4 x 1-1/4-7"81 695NOK
D02514JWZGH14 "Kjernebit14 "2-1/2 x 1-1/4-7"82 104NOK
C04214JWHX214 "Kjernebit14 "4-1 / 4 "83 179NOK
D02714JWZGH14 "Kjernebit14 "2-3/4 x 1-1/4-7"82 022NOK
D03014JWZGH14 "Kjernebit14 "3 x 1-1/4-7"82 568NOK
D07016JWZGH14 "Kjernebit14 "7"85 331NOK
D09018JWZGH14 "Kjernebit14 "9 x 1-1/4-7"85 934NOK
D02014JWZGH14 "Kjernebit14 "2 x 1-1/4-7"81 783NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 6 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A06014JWHX24 625NOK
A06014JWHAX24 328NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 1-1 / 4 tommer

StilModellStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"81 036NOK
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-111 117NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 1-1 / 2 tommer

StilModellStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"81 106NOK
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-111 352NOK
StilModellSakStørrelsePris (eks. mva)
ADW59001-1 / 2 "Dia. X 4" Lang1 1/2 "dia. X 4" lg.2 090NOK
ADW59012 "Dia. X 4" Lang2 "dia. X 4" lg.2 604NOK
ADW59022-1 / 2 "Dia. X 4" Lang2 1/2 "dia. X 4" lg.2 961NOK
ADW59033 "Dia. X 4" Lang3 "dia. X 4" lg.3 792NOK
ADW59043-1 / 2 "Dia. X 4" Lang3 1/2 "dia. X 4" lg.3 995NOK
ADW59054 "Dia. X 4" Lang4 "dia. X 4" lg.4 411NOK
ADW59065 "Dia. X 4" Lang5 "dia. X 4" lg.6 182NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 4 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A04014JWHX23 056NOK
A04014JWHAX22 886NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 2-1 / 4 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-111 589NOK
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "81 812NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 2 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-111 415NOK
B02014JWHX214 "14 "81 871NOK
BOSCH -

Spline Core Bit

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "5 655NOK
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "spline4 658NOK
CHC802617 "22 "2 5 / 8 "spline5 031NOK
DHC800617 "22 "1 3 / 4 "spline3 423NOK
EHC808517 "22 "6spline9 780NOK
BOSCH -

Hammer Core Bit 2 stk

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHC75011 3 / 4 "1 944NOK
BHC75032 1/2 lbs.2 502NOK
AHC75022"2 422NOK
CHC75053 1/2 lbs.3 381NOK
DHC75043"3 294NOK
EHC75064mm3 401NOK
CHC75075"3 924NOK
FHC750865 752NOK
BOSCH -

Kjernebiter

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT3912SC1 3 / 8 "968NOK
AT3914SC1 7 / 8 "1 468NOK
AT3910SC1"769NOK
AT3911SC1-3 / 16 "888NOK
AT3913SC1-9 / 16 "1 009NOK
AT3915SC2-9 / 16 "1 189NOK
AT3916SC2-11 / 16 "1 542NOK
AT3919SC3 1/2 lbs.2 367NOK
AT3917SC3-1 / 8 "1 710NOK
AT3918SC3-3 / 16 "1 988NOK
AT3920SC3-7 / 8 "2 483NOK
AT3921SC4-3 / 8 "2 253NOK
BOSCH -

Kjerneadaptere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ACAM00881 588NOK
BCAM01818 "1 729NOK
MILWAUKEE -

Core Bit Extension 7-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
48-95-6075AD6LHX1 004 NOK
DAYTON -

Kjernebore, 14 tommers lengde, 1 1/4-7 skafttråd, 3 tommers kjernedia., 14 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
B10-3CH6TCZ2 433 NOK
Se detaljer
12

Kjernebiter

Kjernebiter har et hul senter, har hullsaglignende konstruksjon og brukes til å fjerne sylindriske deler fra et materiale. De kan bore hull uten å etterlate noe materiale og er tilgjengelige i materialer av hardmetall og diamantskærer. Diamantkjernebiter har en diamantskjærespiss og brukes ved høyhastighetsboring av herdet og armert betong, stein og asfalt. Karbidkjernebiter har en kjerne med lav friksjon som er ideell for boring av murstein og blokker. Disse høyhastighets kjernebitsene er tilgjengelige i SDS max shank, hammer drill, plus shank and spline shank styles.
Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie våte og tørre kjernebiter i forskjellige borelengder og gjengestørrelser fra forskjellige merker som Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee og Westward.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?